カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(525)
  • バイク純正部品(133)
  • メカニカル部品(98)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 制御機器(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 安全用品(18)
  • 住設機器(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 事務用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-3p 3m」の検索結果

関連キーワード
1,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏水センサー B-3P 25m 3M(スリーエム)漏水センサー B-3P 25m3M(スリーエム)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
終端キット 3M(スリーエム)終端キット3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
漏液検知帯 F03-15 omron(オムロン)漏液検知帯 F03-15omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(1m)ほか
当日出荷
電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)約48
漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)漏水検知器 汎用型 WR-NA3M(スリーエム)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)アウトレット型漏水検知器3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
漏水センサー PS-1R(N) 1.5m 3M(スリーエム)漏水センサー PS-1R(N) 1.5m3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
漏水検知器 omron(オムロン)漏水検知器omron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240出力タイプリレー出力
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)漏水検知帯 F03-16SF / 16SFComron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から62日以内出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
電子式水モレ検知器 イチネンTASCO電子式水モレ検知器イチネンTASCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
ベルトV (B3P5) MAZDA(マツダ)ベルトV (B3P5)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
漏水センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)漏水センサーTAKEX(竹中エンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質樹脂(グレー)質量(g)約60配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知中点灯(赤)防水性日常生活防水(IP67相当)
8-3カB(+)アプセットP=3 大阪魂8-3カB(+)アプセットP=3大阪魂
5,823税込6,405
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
漏水リード線式センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)漏水リード線式センサーTAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
パネル インナ 3 14B-2836M-10-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル インナ 3 14B-2836M-10-P3YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
3カ-B (+)トラスP=3 大阪魂3カ-B (+)トラスP=3大阪魂
667税込734
1袋(86個)
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-B (+)ナベP=3 大阪魂3カ-B (+)ナベP=3大阪魂
5,549税込6,104
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-B (+)バインドP=3 大阪魂3カ-B (+)バインドP=3大阪魂
667税込734
1袋(61個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-B (+)アプセットP=3 大阪魂3カ-B (+)アプセットP=3大阪魂
6,774税込7,451
1個
翌々日出荷
3カ-B (+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂3カ-B (+)ナベP=3(ウスイタ大阪魂
667税込734
1袋(80個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-B (+)ナベP=3N 大阪魂3カ-B (+)ナベP=3N大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂3B-ZEC (+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3B-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=3大阪魂
5,827税込6,410
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
漏水センサー S-1F 25m 3M(スリーエム)漏水センサー S-1F 25m3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
トラスコ品番795-8277材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)250長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
3カ-B BS(+)ナベP=3 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から32日以内出荷
十字穴番号2
3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂3カ-B ペラウス(+)ナベP=3大阪魂
4,952税込5,447
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2
機器用ML接地コンセント(B形) P:53 M3 明工社機器用ML接地コンセント(B形) P:53 M3明工社
369税込406
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B (+)B1ナベ P=3 大阪魂3カ-B (+)B1ナベ P=3大阪魂
18,358税込20,194
1セット(1200個)
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
S/P フソウ MC090887B-M3 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC090887B-M3 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC091158
漏水検知器用ステッカー 3M(スリーエム)漏水検知器用ステッカー3M(スリーエム)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
3カ-B TRXナベP=3 大阪魂3カ-B TRXナベP=3大阪魂
7,716税込8,488
1個
9日以内出荷
長さ(mm)6表面処理3価ブラック頭部形状ナベねじの呼びM3
カバ- 1 B3L-2842M-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 B3L-2842M-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
カバ- 1 B3L-2842M-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 B3L-2842M-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
3カ-B ピタック(+)ナベP=3 大阪魂3カ-B ピタック(+)ナベP=3大阪魂
12,125税込13,338
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3B-ZEC トリーマ P=3 大阪魂3B-ZEC トリーマ P=3大阪魂
24,240税込26,664
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理3B-ZEC頭部形状六角
ユニクロ (+)B1ナベ P=3 大阪魂ユニクロ (+)B1ナベ P=3大阪魂
12,467税込13,714
1セット(1200個)
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理ユニクローム頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
カバ-,サイド 3 B7M-21731-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 B7M-21731-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 B7M-21731-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 B7M-21731-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
クロメート (+)B1ナベ P=3 大阪魂クロメート (+)B1ナベ P=3大阪魂
12,467税込13,714
1セット(1200個)
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(D1×T)8×0.5
ノンクロ-B(+)ナベP=3 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベP=3大阪魂
6,094税込6,703
1個
9日以内出荷
...