カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「b-3p_25m」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から119日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
35,913税込39,504
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Bomron(オムロン)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5ΩEPCOS
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57213P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3800mW奥行き = 7mm高さ = 22mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
漏水センサー B-3P 25m 3M(スリーエム)漏水センサー B-3P 25m3M(スリーエム)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B20)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-250L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-250L)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200L)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1LA~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 16ΩEPCOS
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 16Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mmオムロンヘルスケア
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mmオムロンヘルスケア
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHzアズワン品番65-7358-65
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン)インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mmomron(オムロン)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330アズワン品番65-7358-66
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500L)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400)SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500SL) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500SL)SMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1200 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1200SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1200作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1200L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1200L)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-6SMC
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HL) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HL)SMC
50,980税込56,078
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-700) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-700)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-450) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-450)SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600L)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500)SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-700L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-700L)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400L)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-240) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-240)SMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)240作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50M) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50M)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら