曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1200L)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1200L) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1200
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42190968MY3B25-1200L-M9P(-) 0.5M9P
66,880
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42190986MY3B25-1200L-M9BW(-) 0.5M9BW
67,210
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42191004MY3B25-1200L-M9NW(-) 0.5M9NW
67,210
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42191022MY3B25-1200L-M9NWM(M) 1M9NW
67,540
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする