曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HL)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HL) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42198984MY3B25-300HL-A90V(-) 0.5A90V
53,300
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42199002MY3B25-300HL-M9P(-) 0.5M9P
56,380
50,980
56,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
42199027MY3B25-300HL-M9PW(-) 0.5M9PW
56,710
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
42199045MY3B25-300HL-M9BVL(L) 3M9BV
57,700
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42199063MY3B25-300HL-M9BWZ(Z) 5M9BW
58,030
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする