カテゴリ

  • 自動車純正部品(290)
  • メカニカル部品(198)
  • 機構部品(170)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 農業機械(138)
  • 制御機器(73)
  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • 切削工具(46)
  • バイク純正部品(45)
  • バイク部品(41)
  • 自動車補修部品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 作業工具(28)
  • トラック純正部品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • 保管用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 照明(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-41-2」の検索結果

1,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(50本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC12.7sqソケット(12角)(ミリ)KTC(18件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様引手付付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
(P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具](P)ビット(B41X2)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B41(P2.0大阪魂
1,985税込2,184
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)40寸法K(mm)17ピッチP(mm)2ねじの呼びdM27
アットアクア ステンレス製ボウル パール金属アットアクア ステンレス製ボウルパール金属
689税込758
1個
当日出荷
混ぜる、合わせる、泡たてるの動作に適したベーシックな形状 板厚約0.6mmです。
材質ステンレス鋼
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタッド ホシモトストレートスタッドホシモト
149税込164
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
トランク工具箱 TRUSCOトランク工具箱TRUSCO(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
●ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。●サイドに中皿が付いています。
付属品中皿材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)寸法X(mm)(内寸)207/(外寸)222外寸法・奥行(mm)222
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
ステンBT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B41(P2.0大阪魂
3,712税込4,083
1個
翌々日出荷
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)12.7
12.7sq.ソケット(六角) KTC12.7sq.ソケット(六角)KTC
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサーMYG(2件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
テスト弁 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)テスト弁 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ソケット(六角タイプ) neprosソケット(六角タイプ)nepros(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7穴角六角
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)12.7穴角十二角仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VBomron(オムロン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
フラットUバンド 昭和コーポレーションフラットUバンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん ユニーズボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃんユニーズ
1,798税込1,978
1パック(50本)
当日出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット M12 タナカナイロンナット M12タナカ(2件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
寸法(mm)19×21.9材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
1,498税込1,648
1パック(30本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
12.7sq.ソケット(十二角) KTC12.7sq.ソケット(十二角)KTC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ
1,398税込1,538
1セット(40本)
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。ねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5ねじ長さ(mm)43.5下穴径(Φmm)9.0外径(mm)6.8トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ質量(g)337適合板厚(mm)9~132018年トラスコ掲載ページ2 0548
...