カテゴリ
- 自動車純正部品(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 店舗什器・備品(22)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(7)
- 事務用品(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(5)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(86)
- CKD(32)
- MAZDA(マツダ)(26)
- トレード(20)
- ALCANhands(8)
- SMC(7)
- ユニカ(7)
- 椿本チエイン(6)
- KTC(4)
- サクラクレパス(4)
- 三菱ふそう(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- コクヨ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-438」の検索結果

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(25本)当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
スポーツサングラス RB-43
DUKE(デューク)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状一眼型質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.0×4.5機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可材質(フレーム)ポリカ材質(レンズ)ポリカ
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM
IIJ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
エコット ステンレステーブルポット
パール金属(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷使い勝手のよいスリムタイプ。材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)保温効力(℃)58以上(10時間)保冷効力(℃)13以下(10時間)
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
エコット ステンレステーブルポット
パール金属¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使い勝手のよいコンパクトタイプ。材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)質量(g)377寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×110×150保温効力(℃)41以上(10時間)保冷効力(℃)16以下(10時間)
カルテブック CYT4-30Lタイプ<スタンダード>
リヒトラブ¥3,198~税込¥3,518~1冊3日以内出荷閉じた時にカルテの見えないスタンダード表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌剤入り特殊カーフを使用しています。金具は収容量が多く、カルテが抜け落ちにくいロック式です。材質表紙/抗菌特殊カーフ、綴じ具/スチールサイズA4・S型収納枚数280背幅(mm)38穴数30縦(mm)315横(mm)250
ノータム鍵付メールバッグB4
サクラクレパス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。 レベルAより、情報を制限することが可能です。 ナンバー鍵ですので、開封番号の共有範囲により、情報の機密性を管理できます。 ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。寸法(mm)340×440×15サイズB4
MAXベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Frame (suspension pivot): Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.762mm(3/16)。Basic dynamic load rating:4.160 kN。Basic static load rating:1.780 kNサイズ10×26×8
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ペーパーカッター B4用
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断できます。 裁断ガイドがついています。 スライドで裁断するため、刃に手をはさむ危険も少なく安全に使用できます。 テーブルにサイズが表記されています。用途紙の切断に。トラスコ品番208-2860全長(mm)572材質/仕上テーブル:スチール、カバー:プラスチック質量(kg)2.9高さ(mm)100奥行(mm)318裁断幅(mm)380最大裁断枚数20枚(2mm厚)アズワン品番64-8634-30繰り返し・詰め替え対応
ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 約10°傾けたまま作業ができます。用途ソケット延長の中継ぎとしてRoHS指令(10物質対応)対応