カテゴリ
- 自動車純正部品(2,440)
- 物流用品(1,327)
- メカニカル部品(1,129)
- 制御機器(378)
- 農業機械(350)
- バイク純正部品(308)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
- 機構部品(269)
- トラック純正部品(199)
- 店舗什器・備品(183)
- 配管・水廻り設備部材(123)
- 切削工具(94)
- 測定用品(93)
- 建築金物(76)
- ねじ・ボルト・釘(74)
- オフィス家具(62)
- 自動車補修部品(59)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- 作業工具(49)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 厨房用品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- バイク部品(31)
- 保管用品(31)
- 医療(27)
- 卓上消耗品(26)
- 電気材料(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- 防犯用品(19)
- 安全標識(17)
- 家電(15)
- 事務用品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 整備工具・収納(14)
- カー用品(12)
- 電動工具(12)
- 清掃用品(11)
- 作業服(11)
- 自転車部品(10)
- 安全用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- バッテリー・電装(9)
- 安全保護具(9)
- 学童・教育用品(9)
- 縫製用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 塗料(8)
- 日用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 研磨材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 介護用品(5)
- 食品・飲料(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 救急・衛生(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(1,749)
- KITO(キトー)(1,185)
- KANA(片山チエン)(685)
- ミツビシ(355)
- ホンダ(337)
- 三菱ふそう(319)
- SMC(217)
- BIGM(丸山製作所)(195)
- 岩田製作所(147)
- トヨタ(139)
- トレード(136)
- エスコ(76)
- CKD(68)
- スズキ(68)
- 住友重機械工業(63)
- 旭計器工業(63)
- NSK(日本精工)(56)
- NTN(エヌティーエヌ)(48)
- omron(オムロン)(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-48」の検索結果

B 48 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。有効ピッチ周長さ(mm)1219エスコ品番EA967BR-48種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)16.5ベルト上幅(mm)11寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)300寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30~90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
サンテナーB#48
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺4型、両長辺22型-B適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ種別B48材質PE色ライトブルー容量(L)46.6有効内寸(mm)652×412×162外寸(mm)712×462×177内寸(mm)660×420×170フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])23.9(2435)適合カード差し4型コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B30 ハーフ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)712×462×177有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)652×412×162
F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×48 TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)670推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
F650B48-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×48 TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)質量(g)580推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RWS100B-48
TDKラムダ¥6,998税込¥7,6981個欠品中出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 100.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 39mm。幅 = 94mm。奥行き = 108mm。効率 = 85 %, 87 %。重量 = 400g。UL / CSA / EN60950-1、CE. 50 W → 600 Wシングル出力産業用電源、RWSシリーズ. TDK-Lambda RWS-BシリーズのAC-DC電源は、50~600 Wの4つの定格電圧のモデルで構成されています。この製品は、簡潔な機能の設計、小型サイズ、高効率を特長としています。 RWS-Bシリーズのスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。 RWS-Bシリーズは、シンプルな高効率の小型電源パッケージとして提供されています。 低負荷時の効率とスタンバイ状態での消費電力の向上により、環境負荷の軽減を実現します。 RWS-B電源は、優れた熱的性能を達成しており、-10 → +70 ℃という動作温度範囲全体で、より温度の低い動作を実現します。RWS100BとRWS150Bの各モデルは対流冷却形式であるのに対し、より出力の大きいモデルは内部冷却ファンを内蔵しています。 これらの密閉型AC-DC電源は85~265 V acのユニバーサル入力で動作し、産業用、テストと測定、放送、通信、LEDサイネージを含む様々な用途に適しています。. 低プロファイル 高効率 ユニバーサル入力範囲 ねじ止め接続 レベルB EMIRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
サラダ容器 バイオ アソートケース 20-16B(48) リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。食材の瑞々しさをはっきり魅せるクリアー防曇。※蓋・中皿は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×160×48質量(g)15
サラダ容器 バイオ アソートケース 16-13B(48) リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。食材の瑞々しさをはっきり魅せるクリアー防曇。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)160×127×48質量(g)9.3
サラダ容器 バイオ アソートケース 22-16B(48) リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。食材の瑞々しさをはっきり魅せるクリアー防曇。※蓋・中皿は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)220×160×48質量(g)17
サラダ容器 バイオ アソートケース 24-20B(48) リスパック
リスパック¥3,898税込¥4,2881袋(50点)5日以内出荷おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。食材の瑞々しさをはっきり魅せるクリアー防曇。※蓋・中皿は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)240×195×48質量(g)26
サラダ容器 バイオ アソートケース 18-13B(48) リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。食材の瑞々しさをはっきり魅せるクリアー防曇。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)175×127×48質量(g)10
サラダ容器 バイオ アソートケース 20-14B(48) リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷おかずサラダ革命!カチッと嵌まる篏合蓋で、嵌まったことが分かりやすい。弱い力でも嵌めやすく外れにくい。食材の瑞々しさをはっきり魅せるクリアー防曇。※蓋・中皿は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×144×48質量(g)12
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
...