カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- メカニカル部品(217)
- 農業機械(67)
- 制御機器(28)
- 自動車純正部品(26)
- 科学研究・開発用品(18)
- 自動車補修部品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 物流用品(11)
- 測定用品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 農具(8)
- バイク部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(415)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- CKD(31)
- MAZDA(マツダ)(25)
- コガネイ(21)
- 近正(8)
- HARIO(8)
- TRUSCO(7)
- NAKATAKI(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- EPCOS(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ナベヤ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- テクノフレックス(4)
- 象印チェンブロック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-500s」の検索結果

ライトガイド FG6B-500S
TGK(東京硝子器械)¥29,900税込¥32,8901個6日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-24型式FG6B-500Sタイプ2燈インターロック
ラッシングベルト シボリ縫製
(55件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ルートバン
TRUSCO(8件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から翌々日出荷縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
デスクボールペン&スタンド 本体
プラチナ¥599税込¥6591本当日出荷別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。トラスコ品番206-3447材質本体:ABS樹脂芯径(mm)0.7インク色ブラック色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
ステンぶどう手入れ鋏 袋入
近正(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
リサイクルトナー リコー対応 P500/P500H/P500S
エネックス(1件のレビュー)¥9,900税込¥10,8901本当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
ステンぶどう鋏 BP
近正(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直型仕様。サビにくいステンレス刃。ぶどうの実を傷つけにくい背砥丸加工。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
ステンぶどう鋏L型 BP
近正(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷L型仕様。 サビにくいステンレス刃。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
ケーブルベンダー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC色青、黒
ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP
近正¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
ビーカー Bシリーズ
HARIO¥11,980税込¥13,1781箱(12個)当日出荷から11日以内出荷耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したビーカーです。 口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です。材質硼珪酸ガラス種類ビーカー
ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ
近正(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
ステンぶどう手入れ鋏 袋入
近正¥1,498税込¥1,6481丁翌々日出荷背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。反り刃仕様。用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
CKD¥5,133~税込¥5,646~1個当日出荷から18日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5
ステンフッ素加工 ぶどう鋏
近正(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工
ストッパー付円形台車
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。仕様縞鋼板台車4点ガイド付トラスコ品番300-1288積載面寸法(mm)610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)198ブレーキ/ストッパーあり
PE防鳥網(400D)オレンジ
東京戸張¥12,980税込¥14,2781枚6日以内出荷東京戸張のPE防鳥網は、防鳥ネットのパイオニアとも言える農業用ネットの先駆となった製品です。 開発当時、田畑では漁業用の網を転用しており、本製品の開発とともに防鳥網が広く日本全国に普及しました。 開発から80年にわたり全国の農家様からいただいたご意見・ご要望をもとに、改良を重ね。 「軽くてもつれず、誰でも簡単に張れる」という現場目線の設計は、長年の信頼の証とも言え、展張しやすい設計となっています。 高単位ポリエチレンの使用により、紫外線による劣化・腐食に強く、長期間の使用にも十分に耐えます。 水稲栽培、果樹園(ブドウ・ナシ等)、家庭菜園まで幅広く対応。 プロの生産現場から一般菜園まで、日本の農業の現場を支え続けています。色オレンジ適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/イチジク/ブドウ/ブルーベリー対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ
HARIO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から12日以内出荷専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)青
圧縮端子(円圧/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
クランプ 500mLメディアボトルおよび450mLまたは600mL TPPバイオリアクター用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。仕様下の半径:54.76mm(2.16インチ) 直径:109.5mm(4.31インチ) 高さ:107.9mm(4.25インチ)アズワン品番63-8461-04
詰替え容器(ガンスプレー)
ミリオン・ジオサービス¥3,398税込¥3,7381組(500mL×10本)3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
バイバイバクテリア 500mL 24本入
ヤマシタキカク¥28,481税込¥31,3291ケース(24本)5日以内出荷弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。仕様【残留塩素】50~60ppm成分弱酸性電解水100%容量(mL)500タイプシャワーポンプpH5アズワン品番65-0602-93
トールビーカー TBシリーズ
HARIO¥38,980税込¥42,8781箱(24個)4日以内出荷から22日以内出荷細長い形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を押さえます。注ぎ口は液だれしにくい注ぎ口です。材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー
コニカルビーカー CBシリーズ
HARIO¥36,980税込¥40,6781箱(24個)4日以内出荷から5日以内出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状。持ちやすく試料の混合がしやすい形状です。材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ
HARIO¥49,980税込¥54,9781箱(10本)4日以内出荷から11日以内出荷本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン色(フタ)青
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥589,800税込¥648,7801個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
...