カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農具(8)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-500s」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトガイド FG6B-500S TGK(東京硝子器械)

    ライトガイド FG6B-500S

    TGK(東京硝子器械)
    29,900税込32,890
    1個
    6日以内出荷
    光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
    TGK品番259-87-02-24型式FG6B-500Sタイプ2燈インターロック
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり
  • コニカルビーカー(目安目盛付) HARIO

    コニカルビーカー(目安目盛付)

    HARIO(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
    材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • トールビーカー ガラス HARIO

    トールビーカー ガラス

    HARIO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • デスクボールペン&スタンド 本体 プラチナ

    デスクボールペン&スタンド 本体

    プラチナ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。
    トラスコ品番206-3447材質本体:ABS樹脂芯径(mm)0.7インク色ブラック色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正

    ステンぶどう手入れ鋏 袋入

    近正(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。
    用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    659税込725
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • ステンぶどう鋏 BP 近正

    ステンぶどう鋏 BP

    近正(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直型仕様。サビにくいステンレス刃。ぶどうの実を傷つけにくい背砥丸加工。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
    全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
  • ステンぶどう鋏L型 BP 近正

    ステンぶどう鋏L型 BP

    近正(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    L型仕様。 サビにくいステンレス刃。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
    全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
  • ケーブルベンダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルベンダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
    用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
  • ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP 近正

    ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP

    近正
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
    全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
  • 小型レギュレータ RB500シリーズ CKD

    小型レギュレータ RB500シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
  • ステンレス・バンド 芝軽粗材

    ステンレス・バンド

    芝軽粗材
    7,798税込8,578
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ 近正

    ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ

    近正(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
    全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
  • ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正

    ステンぶどう手入れ鋏 袋入

    近正
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷
    背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。反り刃仕様。
    用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
  • 小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD

    小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ

    CKD
    5,133税込5,646
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5
  • ステンフッ素加工 ぶどう鋏 近正

    ステンフッ素加工 ぶどう鋏

    近正(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    3日以内出荷
    近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。
    全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工
  • オイルポンプS&S Billet CF POSH

    オイルポンプS&S Billet

    CF POSH
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ CKD

    RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ

    CKD
    5,800税込6,380
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD

    RB500シリーズ 小形レギュレータ

    CKD
    1,813税込1,994
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ガンスプレー)

    ミリオン・ジオサービス
    3,098税込3,408
    1組(300mL×10本)ほか
    3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
  • 圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ

    ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

    ナベヤ
    389,800税込428,780
    1枚
    3日以内出荷
    工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    6日以内出荷
    長さ(mm)500タイプ垂直ロック
  • ハンガーブラケット 南電機

    ハンガーブラケット

    南電機
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • マルチブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチブラケット ステンレス製(SUS304)

    南電機
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    11日以内出荷から15日以内出荷
    長さ(mm)500タイプロック
  • Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®;マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
    付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。センサーBlueLED光学式動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。ホイール数1電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
  • WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷から74日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)1
  • Ceratech  10キーパッド Ceratech

    Ceratech 10キーパッド

    Ceratech
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • カバークランプ 底板用 南電機

    カバークランプ 底板用

    南電機
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • 液晶保護フィルム マウス m-Book P500B1-S2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス m-Book P500B1-S2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book P500B1-S2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • Sシリーズ500タイプ自在ゴムB車200mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ500タイプ自在ゴムB車200mm

    ハンマーキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪