カテゴリ
- 自動車純正部品(737)
- 農業機械(523)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(416)
- 機構部品(173)
- 油圧機器・油圧ホース(135)
- ねじ・ボルト・釘(85)
- バイク純正部品(68)
- 制御機器(61)
- メカニカル部品(53)
- 物流用品(48)
- 建築金物(41)
- バイク部品(31)
- オフィス家具(31)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 自動車補修部品(21)
- トラック純正部品(19)
- 店舗什器・備品(15)
- 厨房用品(13)
- 研磨材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 事務用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 切削工具(10)
- 作業工具(9)
- 電気材料(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 梱包用品(5)
- 防犯用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(522)
- MAZDA(マツダ)(428)
- SMC(402)
- 廣杉計器(149)
- トヨタ(135)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- TRUSCO(79)
- ホンダ(77)
- ミツビシ(57)
- CKD(49)
- スバル(36)
- ダイハツ(34)
- エスコ(29)
- カワグレ(28)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 三菱ふそう(22)
- ハンマーキャスター(17)
- スズキ(16)
- イトーキ(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-520」の検索結果

溶接用長マジック B520
エンゼル(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181足当日出荷から7日以内出荷熱に強いバックスキン革を使用。2本マジックでしっかりと固定出来るのでフィット感抜群。用途溶接業、建築業形状ハイカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)710(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥819税込¥9011パック(20枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
再生カードケース硬質透明枠
スマートバリュー(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷透明フレームタイプの硬質カードケース!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明グリーン購入法適合
メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
...