カテゴリ
- 農業機械(523)
- 機構部品(158)
- 油圧機器・油圧ホース(110)
- ねじ・ボルト・釘(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品(39)
- 物流用品(36)
- バイク部品(30)
- 制御機器(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 自動車補修部品(21)
- 研磨材(13)
- 事務用品(11)
- 切削工具(9)
- 作業工具(9)
- 建築金物(8)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(522)
- 廣杉計器(149)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- TRUSCO(79)
- CKD(43)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- エスコ(18)
- ハンマーキャスター(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- NACHI(不二越)(10)
- 椿本チエイン(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7)
- バーテック(7)
- SWAGE-LINE(7)
- EPCOS(7)
- キコー技研(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
「b-520」の検索結果

溶接用長マジック B520
エンゼル(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181足当日出荷から7日以内出荷熱に強いバックスキン革を使用。2本マジックでしっかりと固定出来るのでフィット感抜群。用途溶接業、建築業形状ハイカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)710(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥819税込¥9011パック(20枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(87個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
再生カードケース硬質透明枠
スマートバリュー(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷透明フレームタイプの硬質カードケース!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明グリーン購入法適合
メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
ラミネートフィルム
アイリスオーヤマ¥839税込¥9231袋(20枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。厚さ100μ
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥979税込¥1,0771セット(5本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番853-5768全長(mm)65先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
ひざあて
コーコス信岡¥799税込¥8791個3日以内出荷裏地がパイル素材になっているのであたたかく、クッションの役割をしてひざを守ってくれるひざあてです。用途軽作業 部屋着サイズF質量(g)117高さ(cm)1縦(cm)32横(cm)10
段付スリムトーションビット5本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5本)当日出荷種類段付、スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
テーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(5本)当日出荷から4日以内出荷トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)種類スリムトーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・厚手)
コクヨ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。しっかりとした厚手タイプ/紙厚0.29mmのしっかりとした厚みのある高光沢写真用紙。大切な写真を長く保存したい方におすすめです。紙厚(g/m2)290紙質高光沢坪量(g/m2)290印刷方式片面
ドラム缶用レンチ
HAMACO(浜田工業)¥69,980税込¥76,9781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9982材質ベリリュウム銅合金全長(mm)520質量(g)1200認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
二刀流ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5本)当日出荷から翌日出荷トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。 ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。両頭機能両頭
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
ニトリート キノソフトタイプL B5205L 5CM×5M 6カンイリ サージカルテープ 25-3595-04
ニトムズ¥4,998税込¥5,4981箱翌々日出荷独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200
ナビス(アズワン)¥25,900税込¥28,4901個翌々日出荷付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×380×265消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)200シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-01適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
マイクロ剪刀
ハマー¥36,900税込¥40,5901個当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで切ることができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
...