カテゴリ
- メカニカル部品(641)
- 機構部品(217)
- 農業機械(159)
- 制御機器(103)
- 物流用品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 自動車補修部品(61)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- 切削工具(56)
- 空調・照明・電設資材(51)
- パソコン/周辺機器(47)
- オフィス家具(45)
- 作業工具(41)
- バイク部品(37)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- はんだ関連・静電気対策用品(33)
- 溶接用品(31)
- 建築金物(29)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 卓上消耗品(23)
- 電気材料(20)
- 事務用品(20)
- 厨房用品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 保管用品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 安全標識(12)
- 電動工具(11)
- 家電(10)
- 学童・教育用品(10)
- カー用品(9)
- 縫製用品(9)
- 防犯用品(7)
- 手袋(7)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- ヘルスケア(4)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(522)
- 廣杉計器(150)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- CKD(51)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- エスコ(36)
- HAKKO(白光)(33)
- テンパール工業(30)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- オーエッチ工業(24)
- パール金属(24)
- メディアカバーマーケット(18)
- 岩田製作所(16)
- イマオコーポレーション(15)
- ダイヘン(15)
- ホンダ(15)
- 大阪魂(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ブランドをもっと見る
「b-53」の検索結果

スコッチブライト バスシャイン ロングパイルネットスポンジ グレー B-53K
3M¥419税込¥4611個当日出荷長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。 凸凹の多い速乾床にも使えます。 引っ掛けタグ付きです。 シンプルなモノトーンカラーです。トラスコ品番456-3762材質抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム厚さ(mm)55色グレー縦(mm)145横(mm)78繰り返し・詰め替え対応
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト B53
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷備考B53D850(MS1503)部品名称Vベルト B53図解NoGB1010BSR 動力伝達部品_No.5、GB1010ALN 動力伝達部品_No.5、GB1010ASR 動力伝達部品_No.5
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK80B53~
KANA(片山チエン)¥54,980~税込¥60,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数53軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー
横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本(5kg)当日出荷エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
モリブデンコート&スーパーグラファイト
BUYLONG(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。商品タイプグラファイト
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥749税込¥8241箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)
キラックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50色透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用)
コクヨ(21件のレビュー)¥489税込¥5381袋(30枚)当日出荷かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。 裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。坪量(g/m2)110厚さ(mm)0.15白色度(%)88程度紙質マット紙印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ
...