カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「b-545」の検索結果

161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • ストレートスタッド ホシモト

    ストレートスタッド

    ホシモト
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色シルバー仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥5,888税込¥6,477
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
  • ターピー PE 防炎シート 萩原工業

    ターピー PE 防炎シート

    萩原工業(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色ホワイト材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)188引裂強度(N)縦230×横205材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • ステンレスバンド TRUSCO

    ステンレスバンド

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Pシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Pシリーズ(M=5用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Eシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトロンバイアス 両折 渡辺布帛

    テトロンバイアス 両折

    渡辺布帛(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)12
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から76日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    ボルトM4適合ボルト径M4
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームレーベル フードマグ パール金属
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    ホームレーベル フードマグ

    パール金属
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。
    材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(焼付け塗装)、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム段数1
  • 研究実験用はさみ ハマー

    研究実験用はさみ

    ハマー
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • ホームレーベル どんぶりランチジャー バッグ付 パール金属

    ホームレーベル どんぶりランチジャー バッグ付

    パール金属
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。 真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。 電子レンジOK(内容器:フタを外して)。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂・ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタン色ブラック段数2
  • いまよう 牛刀 関孫六

    いまよう 牛刀

    関孫六
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。
    材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)材質(柄部)積層強化木材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木
  • ホームレーベル フードマグ パール金属

    ホームレーベル フードマグ

    パール金属
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトに収納、折りたためるスプーン付。 できたてのスープを入れたら、あたたかさをキープします。
    付属品スプーン付材質内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度) ふたキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度) スプーン金属部:ステンレス鋼 スプーン樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100度)色ネイビー段数1
  • いまよう 小三徳 関孫六

    いまよう 小三徳

    関孫六
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。
    材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)質量(g)144材質(柄部)積層強化木寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)268×44×17(本体)アズワン品番65-1223-78刃渡り(mm)145材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木
  • ホームレーベル フードマグ スプーン付 パール金属
    ブラック
    ホワイト

    ホームレーベル フードマグ スプーン付

    パール金属
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。 コンパクトに収納。 折りたためるスプーン付。
    材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふたキャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、スプーン金属部:ステンレス鋼、スプーン樹脂部:ポリプロピレン段数1
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
  • いまよう 牛刀 関孫六

    いまよう 牛刀

    関孫六
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。現代のライフスタイルに適した牛刀150mmを品揃えに追加。普段使いに適した短めな刃渡りとしっかり握れるハンドルサイズにより汎用性が高く、見た目もスタイリッシュな新形状です。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。野菜や果物、肉の調理まで幅広く使える汎用性が高い1本です。刃は三徳より短めで重さもやや軽いので手軽に使える。刃先が尖っているので、肉の筋切りなどにも便利。
    材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)質量(g)139材質(柄部)積層強化木寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)276×38×17(本体)アズワン品番65-1223-80刃渡り(mm)150材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木
  • ジュラコン(R)スペーサー SJB-M5 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    ジュラコン(R)スペーサー SJB-M5 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー

    uni(三菱鉛筆)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 BAMBOO こころ軽やかに暮らすための毎日の筆記具 グリップ部に軽やかで美しい天然竹材を採用した 日常に優しく溶け込むジェットストリーム多機能ペン 美しさと耐久性を兼ね備えた天然竹製グリップ 竹は成長速度が早いため潤沢な資源であり、 強度もあるため、幅広い用途で活用されている素材です。 素朴でありながらも上品な風合いと耐久性を兼ね備えた、ナチュラルな竹製グリップに仕上げました。 デイリーユースとして長くご愛用いただくことで、手に馴染むお気に入りの1本になります。 まろやかで優しい色合いの軸デザイン オン・オフ問わず暮らしに溶け込み、毎日の筆記シーンに安らぎや心地よさを与えるような、まろやかで優しいカラーリングのデザインを採用しています。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載 「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。
    方式スライド式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑先端ボール径(mm)0.5ボール径(Φmm)0.5色数4色ボールペン+シャーペン繰り返し・詰め替え対応
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥43,725~税込¥48,098~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコ

    M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
  • HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)8.9仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数4灯用(必ず4灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼

    コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

    理研製鋼
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • のぼり クラブ選びアドバイス 初心者の方も大歓迎! P・O・Pプロダクツ

    のぼり クラブ選びアドバイス 初心者の方も大歓迎!

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり クラブ選びアドバイス 初心者の方も大歓迎!
  • アロハシャツ(ウミガメ) FB4545U ボンマックス
    グリーン
    ブルー

    アロハシャツ(ウミガメ) FB4545U

    ボンマックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アロハシャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード
  • クリックリンク付きグリスポンプ BAHCO(バーコ)

    クリックリンク付きグリスポンプ

    BAHCO(バーコ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 三角ブラケット カメダデンキ

    三角ブラケット

    カメダデンキ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    6日以内出荷
    ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
    材質鋼板
  • 関孫六 くじゃく ペティ 貝印

    関孫六 くじゃく ペティ

    貝印
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
    材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木高さ(mm)柄:14
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500CEシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500CEシリーズ(M=5用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関孫六 くじゃく 牛刀 貝印

    関孫六 くじゃく 牛刀

    貝印
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    5日以内出荷
    食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
    材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木高さ(mm)柄:17