カテゴリ
- 自動車純正部品(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- メカニカル部品(23)
- 厨房用品(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 建築金物(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- トラック純正部品(14)
- 機構部品(12)
- 物流用品(11)
- 電気材料(10)
- 制御機器(9)
- 切削工具(9)
- バイク純正部品(7)
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 縫製用品(5)
- 農業機械(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(123)
- MAZDA(マツダ)(103)
- CKD(28)
- TRUSCO(24)
- ミツビシ(23)
- 三菱ふそう(15)
- トレード(12)
- 中央精機(10)
- カワグレ(10)
- エスコ(8)
- ホンダ(8)
- cotta(8)
- トヨタ(7)
- omron(オムロン)(6)
- ハンマーキャスター(6)
- ダイハツ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 椿本チエイン(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-545」の検索結果

アルミ製溶接一体構造型作業台
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー段数1
調整式トルクヒンジ 36mm
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色シルバー
調整式トルクヒンジ 36mm
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0.3~2(1枚)仕上黒色塗装色ブラック
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥5,888税込¥6,4771セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ターピー PE 防炎シート
萩原工業(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から4日以内出荷ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色ホワイト材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)188引裂強度(N)縦230×横205材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
ステンレスバンド
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷色シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
ホームレーベル フードマグ
パール金属¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から4日以内出荷真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(焼付け塗装)、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム段数1
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
研究実験用はさみ
ハマー¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から7日以内出荷幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
ホームレーベル どんぶりランチジャー バッグ付
パール金属¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から4日以内出荷温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。 真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。 電子レンジOK(内容器:フタを外して)。色ブラック材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂・ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタン段数2
三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト
三ツ星ベルト¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から52日以内出荷スタンダードVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
いまよう 三徳
関孫六¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)293×46×17(本体)質量(g)160材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木材質(柄部)積層強化木刃渡り(mm)165アズワン品番65-1223-79
ホームレーベル フードマグ
パール金属¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷コンパクトに収納、折りたためるスプーン付。 できたてのスープを入れたら、あたたかさをキープします。付属品スプーン付材質内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度) ふたキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度) スプーン金属部:ステンレス鋼 スプーン樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100度)色ネイビー段数1
いまよう 牛刀
関孫六¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷から6日以内出荷本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木材質(柄部)積層強化木
いまよう 小三徳
関孫六¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)268×44×17(本体)質量(g)144材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木材質(柄部)積層強化木刃渡り(mm)145アズワン品番65-1223-78
ホームレーベル フードマグ スプーン付
パール金属¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。 コンパクトに収納。 折りたためるスプーン付。材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふたキャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、スプーン金属部:ステンレス鋼、スプーン樹脂部:ポリプロピレン段数1
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷刃長l1(mm)25全長L(mm)65材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝3方向型(B-5)
ADF¥999税込¥1,0991本4日以内出荷から6日以内出荷25ミリのアルミフレーム本体(溝3方向タイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)色アルミシルバー厚さ(mm)25タイプ25mmフレーム用
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。種別かさ歯車材質S45C
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト
三ツ星ベルト¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷から52日以内出荷レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
...