カテゴリ

  • オフィス家具(5,155)
  • 自動車純正部品(2,317)
  • メカニカル部品(1,798)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,448)
  • 制御機器(422)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • 農業機械(215)
  • 機構部品(197)
  • 切削工具(183)
  • 建築金物(177)
  • パソコン/周辺機器(141)
  • 物流用品(138)
  • 配管・水廻り設備部材(136)
  • バイク部品(125)
  • 作業工具(112)
  • トラック純正部品(111)
  • 店舗什器・備品(106)
  • 空調・電設資材(98)
  • 医療(90)
  • 自動車補修部品(85)
  • 電気材料(83)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 保管用品(72)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 塗料(59)
  • 厨房用品(56)
  • 卓上消耗品(55)
  • バイク純正部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 測定用品(44)
  • バッテリー・電装(41)
  • 事務用品(38)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 家電(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 安全用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 日用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 作業服(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 安全標識(14)
  • 自転車部品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 電動工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 梱包用品(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 研磨材(10)
  • 清掃用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 照明(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 手袋(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「b-55」の検索結果

関連キーワード
14,358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラテナー B-55 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-55岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,798税込5,278
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)606×396×208外寸(mm)655×445×225内寸(mm)615×405×218フタなし圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]コンテナ種類ベタ目
SNコンテナーB#55 サンコー(三甲)SNコンテナーB#55サンコー(三甲)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
材質PEブルー/ブルー容量(L)52.8ネスティング高さ(mm)97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×335外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)412コンテナ種類斜格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)348有効内寸法・高さ(mm)318有効内寸法・幅(mm)417
B 55 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 55 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-55種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
生花鋏 B-55H型 岡恒生花鋏 B-55H型岡恒
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
生花・華道用のに適します。
全長(mm)167刃長(mm)42質量(kg)0.16
V BELT,B-55 ホンダV BELT,B-55ホンダ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(B55L6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B55L6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
316Lナット(1シュ(B55 大阪魂316Lナット(1シュ(B55大阪魂
14,832税込16,315
1個
翌々日出荷
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-60 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-60三木プーリ
28,307税込31,138
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-B寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-55 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-55三木プーリ
28,307税込31,138
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-B寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-B-55-55 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-B-55-55三木プーリ
23,178税込25,496
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-095寸法(mm)【L1・L2】50形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)126寸法E(mm)26軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
dynabook B55/LY Dynabookdynabook B55/LYDynabook
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
画面サイズ15.6OSWindows 11 ProSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
マスター MAS-BT JIS B 6339 AD B C.-390B.55 + C.-390B.58 ワルターマスター MAS-BT JIS B 6339 AD B C.-390B.55 + C.-390B.58ワルター
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム TCL 55P69B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 55P69B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 55P69B取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム TCL 55C69B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 55C69B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 55C69B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム TCL 55P79B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 55P79B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 55P79B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55UH5C-B 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55UH5C-B 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55UH5C-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55SE3KE-B 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55SE3KE-B 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55SE3KE-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55EJ5D-B 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55EJ5D-B 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55EJ5D-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
TV用 液晶保護フィルム TCL 55P69B 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 55P69B 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 55P69B取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
Vベルト B55 BIGM(丸山製作所)Vベルト B55BIGM(丸山製作所)
2,136税込2,350
1個
7日以内出荷
規格B55部品名称Vベルト B55関連資料(1.13MB)図解NoGX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.41
dynabook B55/LY Dynabookdynabook B55/LYDynabook
109,800税込120,780
1台
予約販売
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200最大消費電力(W)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約379.0×257.9×16.9~23.9メモリー容量標準:16GB/最大:32GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUIntel Core i5-1334UスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHzセキュリティハードウェア:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロットキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなしSSD256GBストレージSSD(PCIe、NVMe対応)光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B55(P2.0大阪魂
12,774税込14,051
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
319税込351特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55EJ5D-B 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55EJ5D-B 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55EJ5D-Bサイズ55インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
dynabook B55/KY Dynabookdynabook B55/KYDynabook
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●WiMAX:なし●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(標準):16GB●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●J-Moss:対応●電波法備考:本体●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●電気通信事業法備考:本体●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)消費電力(W)約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200g最大消費電力(W)45W解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.91WTVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55Z95B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55Z95B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-55Z95B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55W90B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55W90B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-55W90B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55UH5C-B 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55UH5C-B 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55UH5C-Bサイズ55インチ(3840x2160)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55Z90B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55Z90B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-55Z90B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(25本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
dynabook B55/LY Dynabookdynabook B55/LYDynabook
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
使用CPUCore i5画面サイズ15.6OSWindows 11 ProSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
TV用 液晶保護フィルム TCL 55P79B 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 55P79B 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 55P79B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム TCL 55C69B 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 55C69B 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 55C69B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(25本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55W95B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TV-55W95B 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TV-55W95B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55SE3KE-B 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55SE3KE-B 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55SE3KE-Bサイズ55インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
関連キーワード
...