カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 農業機械(22)
- バイク部品(8)
- 制御機器(6)
- 厨房用品(6)
- 縫製用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 作業服(4)
- 切削工具(4)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(25)
- スバル(13)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 椿本チエイン(5)
- Kai House(5)
- ELPA(3)
- 佐文工業所(3)
- KSフィルター(3)
- コクヨ(2)
- サンエス(2)
- ユニカ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- X.A.M(2)
- ビックス(2)
- ボンマックス(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-551」の検索結果

シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
超硬ドリル B551DAL
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種材質超硬表面処理ノンコート
樹脂製万能杭
大研化成工業(16件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(10個)ほか当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から63日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
ダブルクリップシルバー
スマートバリュー(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1箱(10個)ほか当日出荷お求めやすいダブルクリップ!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質スチール色シルバー種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
ブレイクタイム ティープレス
パール金属(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フレンチプレス式で手軽に本来の旨味と香りを楽しめます。ペーパーフィルター不要。材質金属部=ステンレス鋼、ふた内側=ポリプロピレン、取っ手・つまみ=ABS樹脂(表面ラバー塗装)、本体=耐熱ガラス製器具容量(mL)350質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×170耐熱温度(℃)ポリプロピレン=120、ABS樹脂=70、耐熱ガラス=120
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
橋本幹造 両刃包丁
Kai House¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。材質ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)質量(g)251タイプ刺身材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)381×74×30アズワン品番65-1220-67刃渡り(mm)210
チビ丸フリーバンド2
東京ベル(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。材質アルミ、樹脂適合径(Φmm)(バンド)19~32
橋本幹造 両刃包丁
Kai House¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。材質刃・ステンレスクラッド複合材/切り刃・ハイカーボンステンレス刃物鋼/側金、口金・ステンレススチール/柄・積層強化木サイズ七寸アズワン品番65-1221-61刃渡り(mm)210
橋本幹造 両刃包丁
Kai House¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。材質ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)質量(g)145タイプ剥物材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)255×64×26アズワン品番65-1220-68刃渡り(mm)160
橋本幹造 両刃包丁
Kai House¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。材質ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)質量(g)345タイプ片鎬出刃材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)381×74×30アズワン品番65-1220-66刃渡り(mm)165
ドライバーソケット 差込6.35x対辺5.5mmx100L
NAC(長堀工業)¥619税込¥6811本3日以内出荷トラスコ品番853-0937全長(mm)100質量(g)27差込角(mm)6.35二面幅(mm)5.5
マグジャケットⅡ カラビナベルトクリップ付
KOMELON¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール(アクリルコート)爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259~税込¥285~1袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
橋本幹造 両刃包丁
Kai House¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。材質刃・ステンレスクラッド複合材/切り刃・ハイカーボンステンレス刃物鋼/側金、口金・ステンレススチール/柄・積層強化木サイズ五寸アズワン品番65-1221-62刃渡り(mm)150
ドライバーソケット 差込5x対辺5.5mmx100L
NAC(長堀工業)¥589税込¥6481本4日以内出荷トラスコ品番853-2328材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)100質量(g)20二面幅(mm)5.5
スイングリフトアップ 連動バー(キャビネット幅600 ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合幅(mm)(キャビネット)600バー全長(mm)551適合扉ガラス枠扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
納品書 請求付
ヒサゴ¥8,998~税込¥9,898~1箱(250セット)ほか4日以内出荷寸法(mm)241.3×114.3表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書複写枚数3適合プリンタドットインパクトプリンタ
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 250本入×10箱入
GROVE¥29,980税込¥32,9781ケース(250本×10個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.6mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約250本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数250本×10箱入
汗ジミ防止長袖ポロシャツ
サンエス¥6,598税込¥7,2581着5日以内出荷汗ジミ防止素材なので仕事中の汗も気にならず快適! ストレッチ性があり動きやすい機能派ポロシャツシリーズ材質ボタン/プラスチック混率(%)【デュアルファイン(R)】ポリエステル100機能撥水、ストレッチ、消臭テープ性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥277,150~税込¥304,865~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油