カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 空調・照明・電設資材(11)
- メカニカル部品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 日用品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(25)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- エスコ(8)
- 椿本チエイン(7)
- Acer(エイサー)(4)
- マルマン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- パール金属(2)
- マーナ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- コーコス信岡(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 篠原電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-576」の検索結果

ロングアイ (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
NEOレディースブーツ LB-576
コーコス信岡¥2,598税込¥2,8581足翌々日出荷吸汗速乾裏地使用形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム機能吸汗速乾材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ブランキッチン ホーローオーブンプレート18×12cm
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷爽やかで生活感のあるホワイトカラーキッチングッズシリーズです。材質表面加工/ほうろう 本体・取っ手:ほうろう用鋼板 ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱80℃、耐冷-20℃)
とろり ボディタオル
マーナ¥600税込¥6601個4日以内出荷とろとろの泡立ちが気持ちいい! 肌の上をすべるようななめらかな洗い心地です。 お湯につけるとクニュクニュした感覚になります。材質ナイロン65%・ポリエステル35%種類タオル寸法(cm)約20×90使用場所浴室
とろり ボディタオル
マーナ¥600税込¥6601個4日以内出荷とろとろの泡立ちが気持ちいい! 肌の上をすべるようななめらかな洗い心地です。 お湯につけるとクニュクニュした感覚になります。材質ナイロン65%・ポリエステル35%種類タオル寸法(cm)約20×90使用場所浴室
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ライラックパープル)
PGYTECH¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷OneGo Casual クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物を気軽に持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。内部は整理しやすい区画設計で、撮影機材を保護しながらスマートに収納できます。ドローストリング式の開口部により、機材へ素早くアクセス可能。TagPortに対応し、DIYバッジやCrocsアクセサリーで自分らしくカスタマイズできます。レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップを備え、日常使いから撮影まで柔軟に対応します。用途カメラバッグ。フォンバッグ。ショルダーバッグセット内容OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ ×1ショルダーストラップ ×1材質ポリエステル 100%寸法(mm)185 × 120 × 45質量(g)120 (仕切り板・ストラップ除く)使用温度範囲(℃)-20 ~ 40裏地ポリエステル 100%
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から33日以内出荷シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷から33日以内出荷やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。幅(mm)Φ554色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷から32日以内出荷上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。色シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
TungDrillBig ボディ
タンガロイ¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。 ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。 高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。 カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。 セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。 2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。シャンク径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥619税込¥6811袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷