カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,753)
  • メカニカル部品(708)
  • 物流用品(467)
  • 農業機械(258)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
  • 制御機器(139)
  • バイク純正部品(134)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • 機構部品(119)
  • 自動車補修部品(79)
  • 切削工具(73)
  • トラック純正部品(71)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 建築金物(43)
  • 作業工具(36)
  • 保管用品(32)
  • バイク部品(30)
  • 測定用品(30)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 家電(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 作業服(14)
  • 厨房用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 医療(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(11)
  • 研磨材(10)
  • 日用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)

「b-58」の検索結果

4,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラテナー B-58 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-58

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,198税込9,018
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)540×350×275外寸(mm)595×400×300内寸(mm)550×360×295フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類ベタ目
  • B 58 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 58 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-58種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)591×401×20
  • サンテナーB#58 サンコー(三甲)

    サンテナーB#58

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途白菜コンテナー仕様(カード差し取付面)4辺種別B58材質PPグリーン容量(L)56.8有効内寸(mm)505×337×319外寸(mm)547×379×334内寸(mm)513×345×328フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)適合カード差し22型-A(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)547×379×334
  • ツーリング Captoホルダ C6ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C6ー390B.58

    セコ・ツールズ・ジャパン
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング Captoホルダ C5ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C5ー390B.58

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング Captoホルダ C4ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C4ー390B.58

    セコ・ツールズ・ジャパン
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、変換アダプタです。
    寸法BD(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEAT ASSY.*B-58L*  77100GR2000ZF ホンダ

    SEAT ASSY.*B-58L* 77100GR2000ZF

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • SEAT ASSY.*B-58L*  77100GR1010ZD ホンダ

    SEAT ASSY.*B-58L* 77100GR1010ZD

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT ASSY.*B-58L*  77100GR1000ZD ホンダ

    SEAT ASSY.*B-58L* 77100GR1000ZD

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • プロテクター C (R) サイド (B058) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (B058)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (L) サイド (B058) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (B058)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • マスター MAS-BT JIS B 6339 AD B C.-390B.55 + C.-390B.58 ワルター

    マスター MAS-BT JIS B 6339 AD B C.-390B.55 + C.-390B.58

    ワルター
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ NK50B58~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B58~

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数58軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • Semi-Fシリーズ NK60B58~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B58~

    KANA(片山チエン)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B58~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B58~

    KANA(片山チエン)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • (B58N)スイッチ,パワーウインド MAZDA(マツダ)

    (B58N)スイッチ,パワーウインド

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • FCR・CVK S/J #58(N424-25B58) KEIHIN

    FCR・CVK S/J #58(N424-25B58)

    KEIHIN(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    欠品中
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1365件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    メッシュコンテナー リステナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス

    312シェルセット

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10組)
    当日出荷
    タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
...
psb-5特集