カテゴリ
- メカニカル部品(622)
- 物流用品(382)
- 農業機械(256)
- 配管・水廻り設備部材(118)
- 制御機器(93)
- 機構部品(87)
- 自動車補修部品(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 切削工具(61)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 建築金物(32)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 作業工具(32)
- バイク部品(30)
- 測定用品(23)
- 家電(20)
- 店舗什器・備品(15)
- 卓上消耗品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 作業服(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 保管用品(9)
- 厨房用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 整備工具・収納(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 事務用品(5)
- 安全標識(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(408)
- ハンマーキャスター(153)
- ホンダ(133)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- ユーエイキャスター(82)
- TRUSCO(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(50)
- CKD(45)
- NSK(日本精工)(42)
- エスコ(35)
- THK(35)
- リケン(31)
- NACHI(不二越)(23)
- 岩田製作所(18)
- 日本継手(旧:JFE継手)(18)
- スリーエッチ(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ヤマト特殊鋼(16)
- イマオコーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-58」の検索結果

B 58 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-58種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
ツーリング Captoホルダ C6ー390B.58
セコ・ツールズ・ジャパン¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から翌々日出荷CAPTOツーリング、変換アダプタです。寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング Captoホルダ C5ー390B.58
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷CAPTOツーリング、変換アダプタです。寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング Captoホルダ C4ー390B.58
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷CAPTOツーリング、変換アダプタです。寸法BD(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Semi-Fシリーズ NK50B58~
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数58軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥139税込¥1531袋(4本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスケース ユニボックス(UB)
rose(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷正方形のボックスタイプの万能ケースです。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本(10kg)当日出荷作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
スキット ダンボール収納ストッカー キャスター付
パール金属(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷かさばる段ボールをスリムに収納。ひも通しスペースがあるのでそのまま結束できます。キャスター付でラクラク移動。材質本体:鉄(エポキシ樹脂)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×435
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(100本)当日出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
...