カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,234)
  • 自動車純正部品(2,070)
  • メカニカル部品(586)
  • 油圧機器・油圧ホース(284)
  • バイク純正部品(174)
  • 農業機械(146)
  • 制御機器(122)
  • 物流用品(92)
  • 電気材料(73)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • バイク部品(61)
  • トラック純正部品(52)
  • 機構部品(49)
  • 建築金物(48)
  • 自動車補修部品(40)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 厨房用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 医療(11)
  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 日用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 塗料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電動工具(8)
  • 家電(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「b-59」の検索結果

10,387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-59種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • Vベルト B-59 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト B-59

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト B-59図解NoMHL351 油圧関係部品_No.52、MHL351A 油圧関係部品_No.52
  • SNコンテナー B#59 水抜孔無し サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#59 水抜孔無し

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)563×336×288外寸(mm)625×398×306内寸(mm)580×353×300底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)153
  • サドルバッグ B59 ROCKBROS(ロックブロス)

    サドルバッグ B59

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    高級感×使いやすさを両立した、進化系カーボン調サドルバッグ。
    用途シックなカーボン調デザインで高級感あふれるサドルバッグ。マウントが新仕様にリニューアルされ、角度調整が可能になり、サドルレールへの取り付けがより簡単になりました。軽量ながら硬質素材で型崩れしにくく、タフで美しい仕上がりが魅力。止水ファスナー採用で、多少の雨なら中身をしっかりガードします。サドルレール専用マウント+シートポストのベルクロ固定のダブル装着で揺れを抑え、走行中の衝撃から中身を保護。携帯ポンプやスマホ、ツール類などの収納に最適です。さらに、内部には水かきマチが付いており、ファスナーを開けても荷物が落ちにくい安心設計。メッシュポケットも備え付けで収納性も抜群。新マウントは着脱が簡単なので、使いたい時にサッと装着でき、より快適にお使いいただけます。質量(g)195(マウント含む)容量(L)1.5寸法(縦×横)(cm)11.5×22
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B156-68-310B59 MAZDA(マツダ)

    カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B156-68-310B59

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) トランク サイド (B1) B100-68-857B59 MAZDA(マツダ)

    カバー(L) トランク サイド (B1) B100-68-857B59

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (B59A1)ETC KIT-SUB ニッサン

    (B59A1)ETC KIT-SUB

    ニッサン
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • カバー(R) トランク サイド (B1) B100-68-856B59 MAZDA(マツダ)

    カバー(R) トランク サイド (B1) B100-68-856B59

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ NK80B59~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B59~

    KANA(片山チエン)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数59軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • (B59A1)ETCサブキツト ニッサン

    (B59A1)ETCサブキツト

    ニッサン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • (B59A5)DSRCメインキツト ニッサン

    (B59A5)DSRCメインキツト

    ニッサン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A5)DSRCメインキツト ニッサン

    (B59A5)DSRCメインキツト

    ニッサン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A1)ETCサブキツト ニッサン

    (B59A1)ETCサブキツト

    ニッサン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A1)ETCサブキツト ニッサン

    (B59A1)ETCサブキツト

    ニッサン
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A0)ETCメインキツト ニッサン

    (B59A0)ETCメインキツト

    ニッサン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A1)ETCサブキツト ニッサン

    (B59A1)ETCサブキツト

    ニッサン
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A0)ETCメインキツト ニッサン

    (B59A0)ETCメインキツト

    ニッサン
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A0)ETCメインキツト ニッサン

    (B59A0)ETCメインキツト

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A1)ETCサブキット ニッサン

    (B59A1)ETCサブキット

    ニッサン
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A1)ETCサブKIT ニッサン

    (B59A1)ETCサブKIT

    ニッサン
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • (B59A1)ビルトイン取付けキット ニッサン

    (B59A1)ビルトイン取付けキット

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 59Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B59RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 59Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B59RE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)59許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ワイヤーチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ウェザーストリップ(L)アウター (B1) B156-59-810B MAZDA(マツダ)

    ウェザーストリップ(L)アウター (B1) B156-59-810B

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマース

    とじ太くん専用カバー 縦綴

    ジャパン・インターナショナル・コマース(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スイッチ(D-B~) SMC

    スイッチ(D-B~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
関連キーワード
...
psb-5特集