カテゴリ

  • 建築金物(85)
  • 物流用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 日用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 作業工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 事務用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • オフィス家具(5)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6 フック」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックB型 ステンレス モノタロウスナップフックB型 ステンレスモノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スナップフック スチール モノタロウスナップフック スチールモノタロウ(32件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
スプリングフック TRUSCOスプリングフックTRUSCO(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス スナップフックB型 TRUSCOステンレス スナップフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
スナップフックA型 水本機械製作所スナップフックA型水本機械製作所(5件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
アルミカラビナ B SK11アルミカラビナ BSK11(32件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
カラビナ リング付 モノタロウカラビナ リング付モノタロウ(64件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ロック機能なし
スナップフックA型 ステンレス モノタロウスナップフックA型 ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類スナップフック
ブロンズチェーンフック AIOULE(ふじわら)ブロンズチェーンフックAIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類連結金具寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工適合チェーン線径(Φmm)3~5
プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所プチカラビナ(スタンダード型)水本機械製作所(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
足場吊りチェーン K型 コンドーテック足場吊りチェーン K型コンドーテック(22件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフックAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
アクリルフレーム・ビスタイプ クルーズアクリルフレーム・ビスタイプクルーズ(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ充電式マグネットライト(18V仕様)マキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電式マグネットライト(18V)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500関連資料(2.09MB)
スライド式調整フックスパナ モノタロウスライド式調整フックスパナモノタロウ(26件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに爪形状フック形種別スタンダード型材質炭素鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
Sカン エスコSカンエスコ(8件のレビュー)
100税込110
1セット(10個)
当日出荷
材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ライトシンブル 水本機械製作所ライトシンブル水本機械製作所(29件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
Rフックカードケース 河淳Rフックカードケース河淳(1件のレビュー)
71税込78
1個
5日以内出荷
材質(本体)PET(0.4mm厚)
スプリングフック モノタロウスプリングフックモノタロウ(172件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用
ハーフウェイ<メッシュ> リヒトラブハーフウェイ<メッシュ>リヒトラブ(16件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
透明素材なので中身が一目瞭然。 オフィスでも使えるアーバンシックカラー各サイズ5色展開。
付属品吊り下げ用リングフック付き材質本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン収納枚数150
ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(環付)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所Sカンフック ステンレス製水本機械製作所(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池質量(g)約185(乾電池別)全光束(Lm)約500(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)光源白色LED×20個(交換できません)使用電源単3形乾電池×6本
ステンレスJ型フック フジテック・ジャパンステンレスJ型フックフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
ステンレスSフック ニッサチェインステンレスSフックニッサチェイン(1件のレビュー)
199税込219
1箱(6個)
当日出荷から翌々日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ充電式4モードインパクトドライバ(黒)マキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6関連資料(4.5MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
Sフック スチール製 ニッサチェインSフック スチール製ニッサチェイン(3件のレビュー)
179税込197
1箱(16個)
当日出荷
材質仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0733長さ(mm)61材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-56
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-52
UHOLABO ベスト定規 UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO ベスト定規UHOLABO(ウホラボ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2材質(本体)アクリル
アクリルフレーム 日本演出アクリルフレーム日本演出
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。 壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。 スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B - 12V/24V用 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃ - 40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
Sフック ユニクロ ニッサチェインSフック ユニクロニッサチェイン
3,998税込4,398
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応