カテゴリ

  • メカニカル部品(1,272)
  • 農業機械(489)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(455)
  • 制御機器(416)
  • 機構部品(378)
  • FA担当者のオススメ新商品(284)
  • 物流用品(282)
  • 切削工具(249)
  • 空調・照明・電設資材(247)
  • 測定用品(195)
  • 建築金物(193)
  • ねじ・ボルト・釘(155)
  • パソコン/周辺機器(155)
  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • 自動車補修部品(133)
  • 作業工具(114)
  • 電気材料(108)
  • バイク部品(105)
  • 事務用品(104)
  • 研磨材(72)
  • 厨房用品(69)
  • 卓上消耗品(58)
  • 清掃用品(57)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • オフィス家具(38)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 家電(36)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 塗料(30)
  • 安全用品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 電動工具(29)
  • 溶接用品(27)
  • バッテリー・電装(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 空圧工具(24)
  • 防犯用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 保管用品(21)
  • 食品・飲料(21)
  • カー用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 安全保護具(17)
  • 住設機器(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 安全標識(14)
  • 介護用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 縫製用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 作業服(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 梱包用品(11)
  • 日用品(11)
  • 医療(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「b-60」の検索結果

6,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 笹型ハンドル B-60 河村電器産業

    笹型ハンドル B-60

    河村電器産業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)形状左右兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • B-60 NEO用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    B-60 NEO用 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    B-60 NEOヘルメット用の交換部品
  • B-60用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    B-60用 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B-60ヘルメット用の交換部品
  • B-60 NEO TNK工業(SPEEDPIT)

    B-60 NEO

    TNK工業(SPEEDPIT)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    レトロなデザインで大人気のフルフェイスヘルメットB-60を継承したB-60NEO!。安心のSG規格全排気量適合!。シンプルなデザイン・Dリングを採用!。SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
    サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
  • B 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-60種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)412寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • SNコンテナーB#60-2 サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#60-2

    サンコー(三甲)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
    仕様同色同形状スタッキングタイプ、持続性帯電防止剤入りトラスコ品番204-9791種別SK-SNB60-2-BL/TM材質PP質量(kg)3.15ブルー透明/透明容量(L)60.1有効内寸(mm)537×376×278外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)602×441×300外寸(mm)602×441×300内寸(mm)552×391×288底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)ネスティング高さ(mm)151.5適合カード差し(別売)両短辺9-M型、両短辺21型適合コンテナテンバコ16、32、47、64、92有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)537×376×278嵌合商品テンバコ 92外寸(幅×奥行×高さ)(mm)602×441×300
  • B-60 ヴィンテージフルフェイス TNK工業(SPEEDPIT)

    B-60 ヴィンテージフルフェイス

    TNK工業(SPEEDPIT)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
  • スライド染色用バスケット B-60 TGK(東京硝子器械)

    スライド染色用バスケット B-60

    TGK(東京硝子器械)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
    TGK品番863-14-21-03型式B-60スライド数(枚)60枚用スライド寸法(mm)76×26
  • センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具

    センタードリルJIS B形60°×120°

    岡部工具
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60×120表面処理-
  • 微圧計 A型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    微圧計 A型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
    用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)9精度±1目盛寸法D(Φmm)66接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ60寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
  • GMA.2B.060.DN LEMO

    GMA.2B.060.DN

    LEMO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイントツール 弱ねじれ溝B形60° センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ジョイントツール 弱ねじれ溝B形60° センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
  • 一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
  • 汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状FD型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
  • B 60/10 C 専用 パッド 5枚入り ケルヒャー

    B 60/10 C 専用 パッド 5枚入り

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    52dBの低騒音で開店中の清掃を可能にします。
  • 汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
  • 汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
  • (397)C/R パネル AY SL20B-60 スバル

    (397)C/R パネル AY SL20B-60

    スバル
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0)

    MUELLER ELECTRIC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1524mmセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • 強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)

    国元商会
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
  • V BELT  B-60 ホンダ

    V BELT B-60

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ゲージブロックE-RM2-30B/60B用 KANON(中村製作所)

    ゲージブロックE-RM2-30B/60B用

    KANON(中村製作所)
    62,980税込69,278
    1本
    11日以内出荷
    E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
    寸法(mm)25×100×8
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロ舟 モノタロウ

    トロ舟

    モノタロウ(221件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
    用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(25本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(25本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • Semi-Fシリーズ NK50B60~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B60~

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK60B60~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B60~

    KANA(片山チエン)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80B60~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B60~

    KANA(片山チエン)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK40B60~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B60~

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
...