3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)126 質量(g)24 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。 トラスコ品番835-6421 全長(mm)126 質量(g)24 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、。業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント。両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ。 安心して印刷することができます。MEAP ADVANCEも標準搭載。640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.0 型番メーカー:6173C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号23 155 035
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷