カテゴリ
- メカニカル部品(622)
- 配管・水廻り設備部材(304)
- 物流用品(282)
- 制御機器(237)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
- 機構部品(167)
- 切削工具(117)
- 農業機械(116)
- バイク部品(77)
- パソコン/周辺機器(75)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 自動車補修部品(70)
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 建築金物(65)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- 船舶用品・漁業資材(48)
- 作業工具(44)
- 厨房用品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 清掃用品(29)
- 電動工具(29)
- 医療(28)
- 卓上消耗品(26)
- 店舗什器・備品(23)
- 塗料(21)
- 測定用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 安全用品(17)
- 研磨材(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 家電(14)
- 事務用品(13)
- 保管用品(12)
- 防犯用品(12)
- バッテリー・電装(11)
- 電気材料(10)
- 梱包用品(9)
- 防災用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 安全標識(8)
- 安全保護具(8)
- 作業服(8)
- 空圧工具(8)
- ヘルスケア(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 学童・教育用品(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 介護用品(5)
- 縫製用品(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(72)
- CKD(87)
- FYH(日本ピローブロック)(24)
- KANA(片山チエン)(339)
- KITZ(キッツ)(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(27)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(57)
- TRUSCO(39)
- エスコ(48)
- コガネイ(36)
- ハンマーキャスター(100)
- ハーティング(48)
- パール金属(24)
- メディアカバーマーケット(50)
- 岩崎製作所(47)
- 岩田製作所(32)
- 廣杉計器(57)
- 旭精工(41)
- 昭和コーポレーション(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-65」の検索結果

B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
Sシリーズ固定ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付高H(mm)85車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付フェノールB車65mm
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重 自在SP付 ナイロンB入り65mm
ハンマーキャスター¥9,598税込¥10,5581個当日出荷トラスコ品番814-4440車輪ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm
ハンマーキャスター¥6,298税込¥6,9281個当日出荷トラスコ品番814-4438荷重種別重荷重質量(g)583材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439S-UB65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)69寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)85許容荷重(daN)70取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)29キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)
山本製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷らくらくガンのピストン部分のパッキンです。適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物
ボルミオリロッコ イプシロン マルガリータ 330cc(1.66440.B65)(6個入)
ボルミオリ・ロッコ¥6,698税込¥7,3681箱翌々日出荷引き足ステムグラス。ボルミオリ・ロッコ独自の技術で、手作り同様の引き足のステムグラスです。この引き足技法によりエレガントで美しく、丈夫で使いやすいステムを実現しました。6個入
ボルミオリロッコ イプシロン フルート 160cc(1.25010.B65)(6個入)
ボルミオリ・ロッコ¥7,098税込¥7,8081箱翌々日出荷引き足ステムグラス。ボルミオリ・ロッコ独自の技術で、手作り同様の引き足のステムグラスです。この引き足技法によりエレガントで美しく、丈夫で使いやすいステムを実現しました。6個入
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK35B65~
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数65軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60B65~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数65軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B65~
KANA(片山チエン)¥65,980~税込¥72,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数65軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook B65 B65/D 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook B65 B65/D取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
Semi-Fシリーズ NK50-2B65~
KANA(片山チエン)¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数65軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B65~
KANA(片山チエン)¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数65軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook B65 B65/D 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,398税込¥5,9381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B65 B65/D取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
...