カテゴリ
- 自動車純正部品(474)
- 制御機器(139)
- 物流用品(88)
- バイク純正部品(58)
- 機構部品(58)
- 農業機械(58)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 建築金物(31)
- 空調・照明・電設資材(26)
- メカニカル部品(25)
- 厨房用品(22)
- 自動車補修部品(22)
- トラック純正部品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 作業工具(16)
- 医療(11)
- 電気材料(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 研磨材(8)
- 事務用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク部品(7)
- 清掃用品(7)
- 安全標識(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 切削工具(7)
- 安全保護具(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 日用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(304)
- ミツビシ(147)
- マルヤス電業(81)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ハンマーキャスター(37)
- ホンダ(35)
- SMC(31)
- エスコ(30)
- 昭和コーポレーション(27)
- パール金属(22)
- 三菱ふそう(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 水本機械製作所(20)
- CKD(18)
- TRUSCO(15)
- 大阪魂(15)
- 三菱(12)
- 東海キャスター(11)
- NOK(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「b-65」の検索結果

Sシリーズ固定ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付高H(mm)85車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼
オキナ(7件のレビュー)¥299税込¥3291冊(100枚)当日出荷7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。材質特抄上質紙
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
電動ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥459税込¥5051セット(2本)当日出荷マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
モリブデンコート&スーパーグラファイト
BUYLONG(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。商品タイプグラファイト
...