カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b-67-3-l」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
656税込722
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
煮物椀 三信化工煮物椀三信化工
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質メラミン電子レンジ×食器洗浄機
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ユニット(L) ヘッド ランプ (B367) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (B367)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
129,800税込142,780特価
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 150シリーズTPE 67M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 67M岩田製作所
67,980税込74,778
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5561長さ(m)67材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 67M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 67M岩田製作所
56,980税込62,678
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4757長さ(m)67材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所
99,980税込109,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-3T)岩田製作所
69,980税込76,978
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
47,980税込52,778
1箱(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ岩田製作所
129,800税込142,780
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Cタイプ岩田製作所
149,800税込164,780
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE岩田製作所
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
(B0L3-)リテーナー MAZDA(マツダ)(B0L3-)リテーナーMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)岩田製作所
57,980税込63,778
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス エンジン (S03L) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S03L)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (L003) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (L003)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (L003) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (L003)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
ハーネス ダッシュボード (L003) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (L003)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
99,980税込109,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
ワイヤリングインジェクター (L3) MAZDA(マツダ)ワイヤリングインジェクター (L3)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S1L3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S1L3)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S0L3) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S0L3)MAZDA(マツダ)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
コード ショート (L3K9) MAZDA(マツダ)コード ショート (L3K9)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ 東洋バルヴ黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ東洋バルヴ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
経済的な黄銅バルブ
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPSTRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 12mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65、IP67コンタクト定格電流 = 15 mAコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = AV01L-B42-M3-FR-Y-24VVRoHS指令(10物質対応)対応
コテイワイヤマトメ BIGM(丸山製作所)コテイワイヤマトメBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格3X3500L部品名称コテイワイヤマトメ関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.6MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.74MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.51MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.58MB) 展開図27(1.51MB) 展開図28(1.54MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.58MB)図解NoBSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.62、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.66、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.67、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.62、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.62、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.62、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.62、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.95、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.58、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.98、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.58、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.62など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
部品名称ステー関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.4MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.18MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1065SLT ターンブーム ノズル部品_No.67、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.54、BSM-1260SLT ターンブーム,ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.67、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-640SLT-B 14M ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.53、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.53、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.53、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1365SLT-20HA ターンブーム,ノズル部品_No.53、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.54
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-17
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2B160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2B160SMC
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵