カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,723)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,596)
  • バイク純正部品(386)
  • メカニカル部品(370)
  • 医療(117)
  • 制御機器(79)
  • 農業機械(67)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 機構部品(47)
  • 建築金物(39)
  • 物流用品(28)
  • オフィス家具(28)
  • バイク部品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 切削工具(26)
  • 作業服(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 測定用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗料(6)
  • 事務用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-69」の検索結果

5,933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-69種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)515寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • ガラス(R)ミラー (G1) G15B-69-123 MAZDA(マツダ)

    ガラス(R)ミラー (G1) G15B-69-123

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • ガラス(L)ミラー (G1) G15B-69-183 MAZDA(マツダ)

    ガラス(L)ミラー (G1) G15B-69-183

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • ボルト (B69F) MAZDA(マツダ)

    ボルト (B69F)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • B069ベビーコットン ピップ

    B069ベビーコットン

    ピップ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。ソフトな肌ざわりで使いやすい大きめサイズなので、 赤ちゃんのお尻の清拭やお肌のお手入れに最適。ベビーオイルやパウダーのパッティングにも使用可能。水や温水に濡らしても使用でき、綿の強度は変わらない。
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • (B69E)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B69E)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B69G)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B69G)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 快速スクレーパー ショート80mm ストレート刃 B69 広島

    快速スクレーパー ショート80mm ストレート刃 B69

    広島
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ボッシュ快速スクレーパー専用のストレート刃ショートタイプになります。
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • サンバイザー(R) (S69B) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (S69B)

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き) シーズン[作業服]

    クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き)

    シーズン[作業服](6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。 顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。 マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。 耳部にメッシュ。
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)性別男女兼用
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 80 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 80

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 62 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 62

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ツール セット (B1) B100-69-660A MAZDA(マツダ)

    ツール セット (B1) B100-69-660A

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • (MB69)SUPPORT,F/B ミツビシ

    (MB69)SUPPORT,F/B

    ミツビシ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス丸棒 TRUSCO

    ステンレス丸棒

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 93 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 93

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 48 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 48

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 92 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 92

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 65 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 65

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 44 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 44

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 27 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 27

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 19 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 19

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 03 MAZDA(マツダ)

    ハンドル アシスト (B1) B100-69-471 03

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
...