カテゴリ

  • メカニカル部品(336)
  • 医療(106)
  • 農業機械(65)
  • 制御機器(52)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 機構部品(39)
  • バイク部品(26)
  • 切削工具(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 建築金物(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-69」の検索結果

980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-69種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)515寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • B069ベビーコットン ピップ

    B069ベビーコットン

    ピップ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。ソフトな肌ざわりで使いやすい大きめサイズなので、 赤ちゃんのお尻の清拭やお肌のお手入れに最適。ベビーオイルやパウダーのパッティングにも使用可能。水や温水に濡らしても使用でき、綿の強度は変わらない。
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 快速スクレーパー ショート80mm ストレート刃 B69 広島

    快速スクレーパー ショート80mm ストレート刃 B69

    広島
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ボッシュ快速スクレーパー専用のストレート刃ショートタイプになります。
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き) シーズン[作業服]

    クールモデル サマースーパーキャップ(めがね・マスクかけ付き)

    シーズン[作業服](6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ケープ部がメッシュ素材でベトつかない。 顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリットは帽子の外から掛けられ、頬との隙間を作りません。 マスク掛けは使いやすい丸型で、洗ってもはがれません。 耳部にメッシュ。
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)性別男女兼用
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス丸棒 TRUSCO

    ステンレス丸棒

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付 TOTO

    GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付

    TOTO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20、M24×1主な用途内ねじ水栓用
  • 抗菌・涼感 ケープキャップ シーズン[作業服]

    抗菌・涼感 ケープキャップ

    シーズン[作業服](6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。 マスク掛け付き
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。サイズフリー種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、涼感頭囲(cm)約61性別男女兼用
  • SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplus 快速スクレーパー ショート

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
    用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
  • NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]

    NB高圧用異径ニップル

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • パンチングボード用フックT小 光

    パンチングボード用フックT小

    599税込659
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)27×74×(69)×29入数1P4入
  • クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服]

    クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き)

    シーズン[作業服](3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業字の異物混入対策に。種類ショートフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用
  • メス×メス継手 ヤマト産業

    メス×メス継手

    ヤマト産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
  • OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]

    OB高圧用異径ソケット

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    508税込559
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    549税込604
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付き シーズン[作業服]

    スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付き

    シーズン[作業服](3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    髪の毛をスーパーキャッチ。 ストレッチパイル。顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリット。メガネが帽子の外から掛けられ頬との隙間を作りません。 マスク掛け。マスクの着脱が帽子をかぶったままでき、耳に掛かる負担感がありません。 部分的にニット素材を採用する事で首の動きがスムーズになりました。 フリーマジック使用によりゴミがたまりにくくなりました。
    用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。仕様男女兼用、抗菌、消臭、制電、涼感、薄手種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用
  • 泡工場 背中も洗えるシャボンボール マーナ

    泡工場 背中も洗えるシャボンボール

    マーナ
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    目の細かい「やわらかネット」で肌あたりが優しく、濃密な泡だち二重ネットで耐久性アップ(※メーカー比)ぐーんとのびて背中まで洗えるシャボンボール
    材質ポリエチレン種類ネット寸法(cm)13×50×13
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • クーラントサプリメント スリーボンド

    クーラントサプリメント

    スリーボンド(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(100mL)
    当日出荷
    超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
    用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • 工業用ペーパーワイパー スリーボンド

    工業用ペーパーワイパー

    スリーボンド(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱
    当日出荷
    従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。 後始末や管理が簡単です。
    用途現場での水や油の拭き取り等。ホワイト仕様ロールタイプトラスコ品番321-6063材質パルプ幅(mm)340質量(kg)10.2長さ(m)325シートサイズ(mm)340×300RoHS指令(10物質対応)対応
...