カテゴリ
- 制御機器(42)
- 建築金物(23)
- 保管用品(19)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(7)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(40)
- 中部コーポレーション(21)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(14)
- 未来工業(8)
- 第一計器(6)
- エスコ(4)
- 三桂製作所(3)
- リスパック(3)
- 電成興業(3)
- バンドー化学(2)
- リス(2)
- 東栄管機(2)
- 矢崎化工(2)
- BM LINK(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- アズワン(1)
- 宇佐美工業(1)
- サンコー(三甲)(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
「b-75 蓋」の検索結果

RBコンテナー 専用蓋 B-75蓋導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥48,980税込¥53,8781セット(10個)翌々日出荷材質導電PP外寸(mm)667×459×35内寸(mm)661×453×17特性導電
リス プラテナー 蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質:ポリプロピレン実使用温度:-10℃~45℃外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458TKG品番9-0178-0501TKG品番(2017)6-0171-0501
プラテナー B-75
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)600×398×300外寸(mm)652×450×330内寸(mm)610×408×315フタなし圧縮荷重(N[kgf])34790[3550]コンテナ種類ベタ目
パーツボックス RB-61導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)適合(蓋)B-56ロック蓋導電、B-75蓋導電材質導電PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)656×450×255内寸(mm)617×410×245特性導電
導電コンテナ ECPZ型
セキスイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
折りたたみコンテナ 専用 フタ
(28件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。用途モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋材質ポリプロピレン
BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷トラスコ品番423-1945質量(kg)1.2適合コンテナB-56導電、B-56Ⅱ導電、B-56Ⅲ導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56Ⅱ、CBC323-61、CBC-323-75外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)42特性導電性外寸法・奥行(mm)461
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
プラテナー B-75導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質導電PP有効内寸(mm)599×401×301外寸(mm)655×453×331内寸(mm)611×411×314フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-56ロック蓋透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質PP外寸(mm)669×461×42内寸(mm)662×454×17
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
ポリテナーロック付蓋
矢崎化工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷強力なロックを付けました。種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水
東栄管機(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容うすい
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
大型ラボボックス蓋
サンコー(三甲)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から4日以内出荷大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水
東栄管機¥839税込¥9231個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容うすい
ワゴンモール付属品 曲ガリ
未来工業(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状曲ガリ
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series
BM LINK(44件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
ワゴンモール付属品 チーズ
未来工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状チーズ
惣菜容器 バイオ MF 75 B リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ175×55質量(g)17
リスロック
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥20税込¥221個当日出荷折たたみコンテナー蓋ロック用オプション(適合商品をご確認ください)適合CB-39 両開き蓋(受注生産品)、CB-50 両開き蓋、CB-50 フタ-5 リョウシボ B、CB-75 両開き蓋、CB-135 両開き蓋、 CB-175 両開き蓋材質PP色ナチュラル外寸(mm)14×10×19
フルーツ容器 バイオカップ キューブ 15-75B ゲイト 穴4H リスパック
リスパック¥2,798税込¥3,0781袋(50点)5日以内出荷中身を引き立てる、シンプルなデザインの青果用トレー。天面・側面に通気口があり曇りにくくなっております。環境対応素材。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)147×147×77質量(g)19
プラスチックダクト
未来工業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。材質プラスチック製全長(m)2
ワゴンモール付属品 クロス
未来工業(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状クロス
充電制御車用バッテリー BL-5 series
BM LINK(17件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
ワゴンモール付属品 立上げ
未来工業¥539~税込¥593~1個翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状立上げ