カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,531)
  • 物流用品(109)
  • メカニカル部品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 電気材料(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(12)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「b-75-l」の検索結果

関連キーワード
1,936件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 抜差蝶番(L40×W30×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    抜差蝶番(L40×W30×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 角バケツ TRUSCO

    角バケツ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
    材質ポリエステル
  • リチウムイオンバッテリー1820mAh KENWOOD

    リチウムイオンバッテリー1820mAh

    KENWOOD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー
    用途KENWOOD純正オプションバッテリー容量(mAh)1820
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • 防水換気スリーブセット 未来工業

    防水換気スリーブセット

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
    適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)材質樹脂製ベージュ規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    32,100税込35,310
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)

    CKD
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)25
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-75L) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-75L)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • (S75B4)KICKINGPLATE、L 日野自動車

    (S75B4)KICKINGPLATE、L

    日野自動車
    20,328税込22,361
    1個
    10日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-75L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-75L

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • (S75B2)KICKINGPLATE、L 日野自動車

    (S75B2)KICKINGPLATE、L

    日野自動車
    13,860税込15,246
    1個
    10日以内出荷
  • (S75B5)KICKINGPLATE、L 日野自動車

    (S75B5)KICKINGPLATE、L

    日野自動車
    10,310税込11,341
    1個
    10日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-75L7S SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-75L7S

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • MX Series(MXQ12L-75B) SMC

    MX Series(MXQ12L-75B)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-75B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-75B~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-75B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-75B~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ16L-75B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16L-75B~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75
  • インデックスハンドル SD-75B-16L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-16L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45307
  • インデックスハンドル SD-75B-5L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-5L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45296
  • インデックスハンドル SD-75B-49L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-49L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/49
  • インデックスハンドル SD-75B-40L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-40L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/40
  • インデックスハンドル SD-75B-25L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-25L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45316
  • インデックスハンドル SD-75B-64L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-64L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/64
  • インデックスハンドル SD-75B-36L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-36L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/36
  • インデックスハンドル SD-75B-12L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-12L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45303
  • インデックスハンドル SD-75B-9L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-9L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45300
  • インデックスハンドル SD-75B-6L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-6L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45297
  • インデックスハンドル SD-75B-4L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-4L

    三木プーリ
    9,598税込10,558
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45295
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-75H6L6) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-75H6L6)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75B SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75B

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-75B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-75B

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-75B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-75B

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-75B SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-75B

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-75B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-75B

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75B SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75B

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動
...