カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(518)
  • メカニカル部品(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 測定用品(21)
  • バイク部品(15)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自転車部品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • バッテリー・電装(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-75-r」の検索結果

800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 抜差蝶番(L40×W30×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    抜差蝶番(L40×W30×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 交換用バッテリーパック(BN75R用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BN75R用)

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN75R幅(mm)208質量(kg)バッテリ:約5.5高さ(mm)37種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(6×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×321×37保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)4.5×6動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
  • ソリッドゴム車輪(標準用)SB型 浪花製作所

    ソリッドゴム車輪(標準用)SB型

    浪花製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 75Ω ±0.1%, YR1B75RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 75Ω ±0.1%, YR1B75RCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    509税込560
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗75Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313

    昭和電機
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
  • カフェテーブル  75cm 丸 アルミX脚ブラック Y2K

    カフェテーブル 75cm 丸 アルミX脚ブラック

    Y2K
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。 天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。 天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色 脚はアルミ製 豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
    付属品六角レンチ、スパナ材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:アルミダイキャスト、仕上:研磨+アルミ塗装、アジャスター:ABS樹脂幅(mm)750高さ(mm)720奥行(mm)750天板耐荷重(kg)15(均等荷重)材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙RoHS指令(10物質対応)対応天板形状色(脚部)ブラック
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    電源電圧(V)DC12±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    電源電圧(V)DC24~48±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)

    CKD
    25,650税込28,215
    1個
    8日以内出荷から51日以内出荷
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-75) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-75)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-75) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-75)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-75 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-75

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25B

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 11 Series(11-LEFS16) SMC

    11 Series(11-LEFS16)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • (S75B1)KICKINGPLATE、R 日野自動車

    (S75B1)KICKINGPLATE、R

    日野自動車
    13,860税込15,246
    1個
    10日以内出荷
  • (S75B3)KICKINGPLATE、R 日野自動車

    (S75B3)KICKINGPLATE、R

    日野自動車
    22,572税込24,829
    1個
    10日以内出荷
  • インデックスハンドル SD-75B-40R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-40R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/40
  • インデックスハンドル SD-75B-12R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-12R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
  • インデックスハンドル SD-75B-6R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-6R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45297
  • インデックスハンドル SD-75B-4R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-4R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
  • インデックスハンドル SD-75B-64R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-64R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/64
  • インデックスハンドル SD-75B-36R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-36R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/36
  • インデックスハンドル SD-75B-25R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-25R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45316
  • インデックスハンドル SD-75B-16R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-16R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45307
  • インデックスハンドル SD-75B-49R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-49R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/49
  • インデックスハンドル SD-75B-5R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-5R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45296
  • インデックスハンドル SD-75B-9R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-9R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45300
  • SG-3R75-B 送りカム SHIMANO(シマノ)

    SG-3R75-B 送りカム

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
  • SG-3R75-B タイヨウギヤ2 SHIMANO(シマノ)

    SG-3R75-B タイヨウギヤ2

    SHIMANO(シマノ)
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOL

    B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
...