カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,458)
  • CKD(115)
  • KITO(キトー)(102)
  • 三木プーリ(56)
  • コガネイ(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • KTC(7)
  • エスコ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 水本機械製作所(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 吉年(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • テラル(4)
  • KSフィルター(4)
  • カワグレ(4)
  • 岩田製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-75-l」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
  • ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン

    ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体

    椿本チエイン
    129税込142
    1リンク
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075

    椿本チエイン
    599税込659
    1リンク
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.9ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
  • カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ PBシリーズ

    椿本チエイン
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)6全長A(mm)112空転摩擦トルク(N・m)0.59スリーブ幅F(mm)41スリーブ面取R(mm)0.5スリーブキー溝K12×4.5
  • ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン

    ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

    椿本チエイン
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ブレーキブレーキ付
  • プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン

    プラサイドローラ付プラコンビチェーン

    椿本チエイン
    239税込263
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)樹脂種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

    椿本チエイン
    2,998税込3,298
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1リンク
    9日以内出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ

    椿本チエイン
    189,800税込208,780
    1個
    11日以内出荷から50日以内出荷
  • アタッチメント付 RS35形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS35形チェーン

    椿本チエイン
    30税込33
    1リンク
    12日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1概略質量(kg/m)0.33ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35プレート厚(mm)1.25平均引張強度(kN)9.41最大許容張力(kN)2.16
  • 椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン

    椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR

    椿本チエイン
    229,800税込252,780
    1個
    12日以内出荷
    ヘリカルギヤ。・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。。。低騒音・長寿命。・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。。。小形・軽量。・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。。。ワイドバリエーション。・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。。。環境にフィット。・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)。。。使いやすさ。・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。。。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。豊富なオプション対応。・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
  • ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエイン

    ニードルブシュチェーン(普通仕様)

    椿本チエイン
    3,598税込3,958
    1リンク
    17日以内出荷から22日以内出荷
    種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン