カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-7545」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • SUS430 作業台用ベタ棚 シンコー

    SUS430 作業台用ベタ棚

    シンコー
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    SUS430 作業台用の棚です。 頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。 棚ストッパー付属。
  • SUS430 ラック用ベタ棚 シンコー

    SUS430 ラック用ベタ棚

    シンコー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    SUS430 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    横断溝・側溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶた
  • (MB75)マット,シート パン,LH ミツビシ

    (MB75)マット,シート パン,LH

    ミツビシ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックス

    ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー

    クラレプラスチックス
    219,800税込241,780
    1本
    3日以内出荷
    (R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
    用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
  • 静音ステンレス作業台 アズワン

    静音ステンレス作業台

    アズワン
    45,300税込49,830
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
  • 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション

    騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷から12日以内出荷
    グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995
  • 折りたたみ式ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    折りたたみ式ステンレス台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。 固定車にはストッパーが標準で付属しています。 ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)材質SUS304(キャスター部除く)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)835材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA18V-28H型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA18V-28H型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA18V-28H型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型軽荷重用ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    小型軽荷重用ステンレス台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。 固定車にストッパーが標準で付属しています。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター金具:SUS、車輪:Φ100材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450
  • ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    壁や物に対して当たりが優しいです。 固定車輪にストッパーが付いています。 ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。
    材質SUS304(キャスター部除く)キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ)ハンドル高さ(mm)835コーナーシリコン製バンパー付オートクレーブの可否均等積載量(kg/台)150繰り返し・詰め替え対応
  • 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • サイドバンパー用エンドキャップ 信和自動車工業

    サイドバンパー用エンドキャップ

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ材質樹脂
  • スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 連結型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 連結型

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2107棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合
  • (DJ01)FIT.KIT、CLEANER MAZDA(マツダ)

    (DJ01)FIT.KIT、CLEANER

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ2100 連結型

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2184棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
  • 【修理】充電オイルパルスインパクトライバー (パナソニック) 修理

    【修理】充電オイルパルスインパクトライバー (パナソニック)

    修理
    18,980税込20,878
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】14.4V 充電オイルパルスインパクトドライバー(パナソニック(Panasonic)) 修理

    【修理】14.4V 充電オイルパルスインパクトドライバー(パナソニック(Panasonic))

    修理
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
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
"b-7545" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷