カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 自動車補修部品(11)
- 自動車純正部品(7)
- 保管用品(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(14)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- エスコ(1)
- ニッサン(3)
- ミヤコ自動車(1)
- 三商(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 北川鉄工所(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- 東洋エレメント(3)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト

ミニ平型ヒューズホルダー
日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5個)当日出荷防水型ミニブレードヒューズカバー。材質黄銅・PBT使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下


折りたたみコンテナー CB-76NR片扉
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77フタの有無なし


折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌々日出荷扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315開口部(mm)587×192折りたたみ寸法(mm)650×440×77フタの有無なし
リス トビラ コンテナ 片扉
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管用途収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。材質ポリプロピレン
リス トビラ コンテナ 片扉L
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管用途収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。材質ポリプロピレン


折りたたみコンテナー CB-76NR扉なしL
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315開口部(mm)587×192折りたたみ寸法(mm)650×440×77フタの有無なし
折りたたみコンテナー 片扉L
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ
北川鉄工所¥379,800税込¥417,7801台当日出荷から7日以内出荷驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
ドライブシャフトブーツー76G00
丸一ゴム工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷主な適合純正品番44118-84G10・1A12-22-530・1A13-22-530・40088-4A0A0・44118-76G00・44118-84G00・41127-4A0A0・44118-76G01・44018-S3B-N01・44118-76G40・44118-60G01・1A04-22-530A・44018-S3B-N02・1A11-22-530・1A04-22-530メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI、HONDA
スライドユニット (CDPX2N15-50~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDPX2N15-2~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDPX2N15-75~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット CDPX2N
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDPX2N15-1~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDPX2N10~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドユニット (CDBX2N25-1~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N10~)
SMC(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドユニット (CDBX2N15-50~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
CB-76NR長短片扉(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷色ブラック/透明容量(L)74有効内寸(mm)600×405×305内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×327
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら