岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス トビラ コンテナ 片扉
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管
用途
収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
有効内寸(mm)
内容量(L)
外寸(mm)
扉寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82285117
CB-76NR 片扉
1-0174-1602
600×405×305
74
650×440×327
331×219
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
82285151
CB-51NR 片扉
1-0174-1601
493×335×305
50
530×366×325
260×216
¥
13,990
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください