カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「b-78-a-13」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
ステンレス ボール UZ-N UZ-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール UZ-N UZ-Nシリーズ東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
マイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13 レニショーマイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13レニショー
34,980税込38,478
1個
32日以内出荷
パーツを水平または垂直に固定するのに適しています。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。 このベース付きマイクロバイスクランプは、円柱形または筒状のパーツを水平か垂直に固定するために使用します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):38×78×20×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9624アズワン品番67-5639-70
セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A7 bremboセリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408A7brembo
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:78B408A7販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ケーティーエム[KTM] 990SUPERMOTO [スーパーモト] 08-13材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス