カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • 作業工具(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(1)

「b-80 hozan」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具差し ホーザン工具差しホーザン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。幅(mm)425高さ(mm)295質量(g)420
ショルダーベルト ホーザンショルダーベルトホーザン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
適合機種B-80/81/180/675全長(mm)1050(最延長時)
ツールケース(アルミ) ホーザンツールケース(アルミ)ホーザン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
従来のアルミ合金1080 に比べ、約3 倍(メーカー比)の強度を持つ5083 にチタンカラーの高強度焼付塗装を施した、頑丈なサービスバッグです。
材質アルミ合板材質(本体)アルミ
ツールケース ホーザンツールケースホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
発塵性の低い一体成形アルミケース。 クリーン環境に持ち込む機材・工具などの収納に。 発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形で仕上げました。工具差しはB-920(クリーンルーム用)をご利用ください。
仕様クラス10000材質アルミ質量(kg)2.4容量(L)18L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×(本体深さ77+フタ深さ53)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)145有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ77+フタ深さ53)有効内寸法・幅(mm)440
アルミケース JEJアステージアルミケースJEJアステージ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA鍵有
刈払機用防振肩掛バンド ダブル セフティー3刈払機用防振肩掛バンド ダブルセフティー3(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。仕様ワイドメッシュパット
アルミツールケース モノタロウアルミツールケースモノタロウ(65件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金関連資料商品使用方法(0.7MB)鍵付
アルミツールケース JEJアステージアルミツールケースJEJアステージ(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
アルミケース(片開き) シルバー TRUSCOアルミケース(片開き) シルバーTRUSCO(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金鍵有
樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン樹脂製工具箱 ホーザンホーザン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付きタイプ中皿あり
ボールポイントレンチセット ホーザンボールポイントレンチセットホーザン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(7本)
当日出荷
使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0形状L型トラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ストロングケース JEJアステージストロングケースJEJアステージ(28件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
六角レンチ ホーザン六角レンチホーザン
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチ ホーザンボールポイントレンチホーザン(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型材質特殊合金鋼硬度HRC59先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
工具差し ホーザン工具差しホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様B-78/600/606/640/660/675/770/S-179にも収納可能トラスコ品番810-7048適合機種B-80外寸(幅W×高さH)(mm)420×310
底鋲4個入 ホーザン底鋲4個入ホーザン
299税込329
1セット(4個)
3日以内出荷
適合機種S-80、B-80
ハンドルベース ホーザンハンドルベースホーザン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様ロック・ネジ付適合機種S-80、B-80
ハンドル ホーザンハンドルホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合機種S-80、B-80
書類差し ホーザン書類差しホーザン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様B-78/600/606/640/660/675/770/S-179にも収納可能、フタ側ホック取付用トラスコ品番810-7047適合機種B-80質量(g)600外寸(幅W×高さH)(mm)420×310
蝶番 ホーザン蝶番ホーザン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
適合機種B-80
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、A4サイズの面発光照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
ツールケース ホーザンツールケースホーザン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
軽くて大容量。 お手軽価格のハードケース。 フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。 光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS質量(kg)1.6容積18L外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)435有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)有効内寸法・高さ(mm)310
錠前 ホーザン錠前ホーザン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
適合機種S-80、B-80
ショルダーベルト TRUSCOショルダーベルトTRUSCO(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
5S管理マット モノタロウ5S管理マットモノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
ツールケース ホーザンツールケースホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
高耐久型アルミ合板ケース。 アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。
質量(kg)2.7チタンカラー材質(本体)アルミ合板容量(L)15外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)112(63+49)有効内寸法・高さ(mm)312有効内寸法・幅(mm)430
ツールケース ホーザンツールケースホーザン(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
付属品工具差し質量(kg)0.92材質(本体)ビニールレザー容積2L外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)80有効内寸法・奥行(mm)50有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)270