カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,613)
  • 自動車純正部品(2,570)
  • メカニカル部品(1,612)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,298)
  • 配管・水廻り設備部材(597)
  • 制御機器(529)
  • 農業機械(445)
  • 機構部品(424)
  • バイク純正部品(418)
  • 物流用品(376)
  • 切削工具(279)
  • 店舗什器・備品(184)
  • 空調・照明・電設資材(184)
  • 医療(144)
  • 建築金物(129)
  • 卓上消耗品(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(112)
  • バイク部品(109)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 作業工具(104)
  • 電気材料(94)
  • 測定用品(78)
  • 研磨材(74)
  • 塗料(72)
  • 事務用品(72)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 自動車補修部品(65)
  • トラック純正部品(57)
  • 介護用品(47)
  • オフィス家具(45)
  • 保管用品(44)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 電動工具(39)
  • 防犯用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 厨房用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 食品・飲料(26)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 安全保護具(23)
  • 家電(23)
  • 救急・衛生(22)
  • 梱包用品(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 安全用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 作業服(14)
  • 自転車部品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 縫製用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全標識(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • カー用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 日用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 空圧工具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「b-80」の検索結果

18,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテナーB#80 サンコー(三甲)

    サンテナーB#80

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    底面はベタ面で水抜き穴ありです。
    トラスコ品番342-4766種別SK-B80-OR材質ポリエチレン(PE)オレンジ容量(L)68.8適合カード差し(別売)両長辺22型-B外寸法・高さ(mm)319外寸法・奥行(mm)429外寸法・間口(mm)619有効内寸法・間口(mm)573有効内寸法・奥行(mm)383有効内寸法・高さ(mm)298
  • B-80/B-80DX用 バイザー TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80/B-80DX用 バイザー

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    B-80/B-80DXヘルメット専用バイザー
  • 皿ばね B-80 東京発条製作所

    皿ばね B-80

    東京発条製作所
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    ・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
    外径D(Φmm)80全長H(mm)5.3内径d(Φmm)41単重(g)90板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)3たわみ(mm)(全たわみh)2.3、(σ=0.5h σたわみ)1.15取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)3.57荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)10770、(σ=0.5h P荷重)8023
  • B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • サンテナーB#80-3 サンコー(三甲)

    サンテナーB#80-3

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:サンテナーB#34、サンテナーB#80、サンテナーB#80-4、サンテナーB#80(2)種別B80-3材質PPライトブルータイプ3ツ組可能容量(L)66.4有効内寸(mm)575×388×299外寸(mm)612×421×317内寸(mm)582×391×310フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)適合カード差し127型(ワンタッチ式)、30型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B80-4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)612×421×317
  • B-80 BEN TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80 BEN

    TNK工業(SPEEDPIT)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    インナーシールド内蔵、UVカット、洗える内装、ワンタッチホルダー、SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
    サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
  • B-80DX BEN TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80DX BEN

    TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    インナーシールド内蔵、UVカット、洗える内装、ワンタッチホルダー、SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
    サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
  • サンテナーB#80-4 サンコー(三甲)

    サンテナーB#80-4

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:サンテナーB#34/サンテナーB#80/サンテナーB#80-3材質PP有効内寸(mm)573×381×295外寸(mm)616×425×311内寸(mm)582×390×305底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2569)適合カード差し119型コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B80-3
  • B-80用インナーシールド TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80用インナーシールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    B-80ヘルメット専用の交換用シールド
    種別インナーシールド入数1個
  • サンテナーB#80(2) サンコー(三甲)

    サンテナーB#80(2)

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両長辺、嵌合製品:サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#42-3、サンテナーB#42-4、サンテナーB#80、サンテナーB#80-3、サンテナーB#80-4、SNコンテナーC#42種別B80(2)材質PEタイプ3ツ組可能容量(L)68.8有効内寸(mm)573×383×298外寸(mm)619×429×319内寸(mm)581×391×308フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.28(1864)適合カード差し22型-B(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B80-4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)619×429×319
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080

    三木プーリ
    11,398税込12,538
    1個
    4日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-080最大軸穴径(mm)(d1・d2)30寸法L1(mm)66寸法F(mm)42寸法S(mm)6寸法D(mm)76寸法E(mm)16最小軸穴径(mm)(d1・d2)14寸法N(mm)45材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12
  • B-80DX用インナーシールド TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80DX用インナーシールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    B-80DXヘルメット専用の交換用シールド
    種別インナーシールドスモーク入数(個)1
  • TUBE B 80 ホンダ

    TUBE B 80

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • エンブレム 3D B6H-F173B-80 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D B6H-F173B-80

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80 アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • (84261)シムB 80MM ホンダ

    (84261)シムB 80MM

    ホンダ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • B-80 バルキースピア C’ultiva(カルティバ)

    B-80 バルキースピア

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1枚
    7日以内出荷
    アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
  • B-80 バルキースピア C’ultiva(カルティバ)

    B-80 バルキースピア

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1枚
    7日以内出荷
    アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
  • B-80 バルキースピア C’ultiva(カルティバ)

    B-80 バルキースピア

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1枚
    7日以内出荷
    アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
  • B-80 バルキースピア C’ultiva(カルティバ)

    B-80 バルキースピア

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1枚
    7日以内出荷
    アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • B-80 バルキースピア C’ultiva(カルティバ)

    B-80 バルキースピア

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1枚
    7日以内出荷
    アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
  • (41438)シム0B 80MM(1.575) ホンダ

    (41438)シム0B 80MM(1.575)

    ホンダ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • GMA.2B.080.DN LEMO

    GMA.2B.080.DN

    LEMO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B80~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B80~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • Semi-Fシリーズ NK40B80~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B80~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK60B80~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B80~

    KANA(片山チエン)
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK35B80~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B80~

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B80~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B80~

    KANA(片山チエン)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • クッション 34189-24B80 スズキ

    クッション 34189-24B80

    スズキ
    148税込163
    1個
    4日以内出荷
  • CDA2B80 SMC

    CDA2B80

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~)

    SMC
    819税込901
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • サンテナー B-80 BL PE製 TGK(東京硝子器械)

    サンテナー B-80 BL PE製

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    材質PE内寸(mm)581×391×308H
  • CDA2B80 SMC

    CDA2B80

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LED アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LED

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080-H 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-080-H

    三木プーリ
    12,443税込13,687
    1個
    11日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-080最大軸穴径(mm)(d1・d2)30寸法L1(mm)66寸法F(mm)42寸法S(mm)6寸法D(mm)76寸法E(mm)16最小軸穴径(mm)(d1・d2)14寸法N(mm)45材質(エレメント)ポリエステル軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12
  • MB Series(MB1B80) SMC

    MB Series(MB1B80)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • クッション メータ 34288-24B80 スズキ

    クッション メータ 34288-24B80

    スズキ
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
...
er-80s特集