カテゴリ
- メカニカル部品(748)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(525)
- 農業機械(443)
- 制御機器(350)
- 配管・水廻り設備部材(311)
- 機構部品(279)
- 物流用品(275)
- 切削工具(247)
- 油圧機器・油圧ホース(168)
- 空調・照明・電設資材(122)
- バイク部品(109)
- 卓上消耗品(92)
- 作業工具(89)
- 建築金物(88)
- 電気材料(72)
- 事務用品(69)
- 研磨材(62)
- 自動車補修部品(59)
- 店舗什器・備品(58)
- ポンプ・送風機・電熱機器(58)
- 測定用品(55)
- パソコン/周辺機器(55)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- 科学研究・開発用品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 厨房用品(31)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 電動工具(27)
- 保管用品(26)
- 防犯用品(25)
- 鈑金・塗装(25)
- 食品・飲料(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 塗料(21)
- 建材・エクステリア(20)
- 家電(19)
- 安全保護具(18)
- 安全用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 溶接用品(14)
- オフィス家具(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 梱包用品(13)
- 学童・教育用品(13)
- 縫製用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 清掃用品(10)
- 医療(10)
- 作業服(10)
- 自転車部品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- カー用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 安全標識(8)
- 日用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 介護用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 手袋(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KANA(片山チエン)(330)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- ParkerTAIYO(275)
- CKD(156)
- コガネイ(117)
- Qlight(104)
- TRUSCO(87)
- エスコ(77)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- ホンダ(68)
- 協育歯車(66)
- リスパック(57)
- 岩田製作所(48)
- 工進(44)
- NTN(エヌティーエヌ)(43)
- 水本機械製作所(43)
- イスカル(42)
- 三菱(39)
- THK(37)
- ブランドをもっと見る
「b-80」の検索結果

サンテナーB#80
サンコー(三甲)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷底面はベタ面で水抜き穴ありです。トラスコ品番342-4766種別SK-B80-OR材質ポリエチレン(PE)色オレンジ容量(L)68.8適合カード差し(別売)両長辺22型-B外寸法・高さ(mm)319外寸法・奥行(mm)429外寸法・間口(mm)619有効内寸法・間口(mm)573有効内寸法・奥行(mm)383有効内寸法・高さ(mm)298
B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B-80 BEN
TNK工業(SPEEDPIT)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷インナーシールド内蔵、UVカット、洗える内装、ワンタッチホルダー、SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
B-80DX BEN
TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷インナーシールド内蔵、UVカット、洗える内装、ワンタッチホルダー、SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
B-80 バルキースピア
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷アッパー角度のポイントがバルキーワームでもスムーズなフッキングを実現。このフックは、ハリ先の角度が極端に上向きになっています。これは、バスがワームを喰わえた瞬間、まだロッドにアタリが伝わっていない状態でもハリ先がバスの口に立つ為の角度なのです。最近使用されることが多いバルキー系やクロー系のワームの場合、通常のオフセットフックのようなハリ先形状ではワームの厚みが邪魔をしてフッキングしない場合があります。しかし、バルキースピアのギャフ型形状では、ハリ先がワームから飛び出しますので理想的なフッキングが可能となります。ヘビーワイヤー仕様でモンスター対応モデルです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Semi-Fシリーズ NK50B80~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK40B80~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK80B80~
KANA(片山チエン)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
(66件のレビュー)¥479税込¥5271冊当日出荷綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)色ブルー種類チューブファイル両開きタイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き
トロ舟
(221件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80
シリコンパワー(Silicon Power)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。インターフェイスUSB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible材質アルミニウム寸法(mm)75×75×11.9質量(g)53対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or later書込速度450MB/s読込速度500MB/s
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥219税込¥2411袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
万能ネット ラッセル織
ユタカメイク(17件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。 サイズに応じて様々なシチュエーションに(防球ネットとしての使用は不可) ラッセル織 網の目合い(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ2mm×Φ0.7mm(ヨリ無し) ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm) ※ロール巻にはロープ無し 材質 ネット・ロープ:ポリエチレン用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
...