カテゴリ
- 自動車純正部品(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- パソコン/周辺機器(16)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(10)
- 制御機器(9)
- 建築金物(9)
- バイク純正部品(7)
- 物流用品(7)
- 縫製用品(7)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- トラック純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(55)
- SMC(30)
- TRUSCO(21)
- サン電子(PC)(15)
- CKD(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 椿本チエイン(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ビシャモン(5)
- スズキ(5)
- イースタン精工(5)
- ニッサン(5)
- KITACO(4)
- ウッドワン(4)
- 三菱ふそう(4)
- ヒロセ(4)
- エスコ(3)
- トヨタ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
「b-845」の検索結果
![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
TE Connectivity SMDレジスタ, 845Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B845RE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)845許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ステンレス ハンガーユニットD型
水本機械製作所(5件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
カラースティックのり
スマートバリュー¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。塗ったところがブルーに色づき塗った箇所がわかりやすいタイプ。乾くと色が消えます。成分PVP材質PPグリーン購入法適合
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
日軽アルミブロック通しボルト(TB型)
日軽金アクト¥829税込¥9121セット翌々日出荷用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用するセット内容通しボルト(1本)・平ワッシャー(4枚)・ナット(4個)・スプリングワッシャー(2個)材質鉄表面処理ユニクロメッキ
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
強力ばね TB(極重荷重) TB8-45
東京発条製作所¥359税込¥3951個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)36.91自由長(mm)45外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
プラグボルト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681箱(8個)翌々日出荷スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
給与明細書
ヒサゴ¥8,998税込¥9,8981箱(400セット)4日以内出荷明細書タイプサイズ(inch)10"×5"表示項目1.明細書、2.明細書寸法(inch)10"×5"(254×127)サイズ(mm)254×127複写枚数2ミシン目切り離し後のサイズ(mm)241×127(9_1/2"×5")適合プリンタドットインパクトプリンタ
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ
ウッドワン¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
ガラスボトルキューブ DBL
横浜ディスプレイミュージアム¥379税込¥4171個4日以内出荷こちらの商品は洗剤等の化学薬品で色落ちする場合があります。材質ガラス色DBL寸法(cm)6×H10(口径 2)




![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)