カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,586)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,146)
  • バイク純正部品(967)
  • 油圧機器・油圧ホース(906)
  • メカニカル部品(817)
  • 制御機器(480)
  • 物流用品(355)
  • 農業機械(322)
  • 切削工具(224)
  • 配管・水廻り設備部材(216)
  • 機構部品(215)
  • 建築金物(189)
  • 空調・電設資材(146)
  • 医療(132)
  • 塗料(131)
  • 測定用品(104)
  • バイク部品(97)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 店舗什器・備品(79)
  • オフィス家具(77)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 事務用品(69)
  • 作業工具(66)
  • 保管用品(59)
  • 自動車補修部品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 厨房用品(47)
  • 電気材料(43)
  • トラック純正部品(34)
  • 卓上消耗品(29)
  • 清掃用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 住設機器(25)
  • 電動工具(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 家電(22)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 防犯用品(15)
  • 安全用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 作業服(13)
  • 安全保護具(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全標識(9)
  • カー用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 防災用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 照明(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 溶接用品(6)
  • 介護用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 縫製用品(6)
  • 日用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 理美容(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「b-90」の検索結果

15,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ばね B-90 東京発条製作所皿ばね B-90東京発条製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)90全長H(mm)6内径d(Φmm)46単重(g)130板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)3.5たわみ(mm)(全たわみh)2.5、(σ=0.5h σたわみ)1.25取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)4.12荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)14460、(σ=0.5h P荷重)10630
スチールウッド 帽子掛 SW-B-90 LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-90LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、真鍮/サチライトニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20材質天然木(特殊樹脂加工)、黄銅質量(g)73種類帽子掛奥行(mm)86取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:19.6、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/2、フック部/10
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90-SUS 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-90-SUS三和式ベンチレーター
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8971材質SUS304質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
エンブレム YAMAHA 14B-2153B-90 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム YAMAHA 14B-2153B-90YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-90三和式ベンチレーター
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9007材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B
オリコン EP45B、60B、90B蓋 サンコー(三甲)オリコン EP45B、60B、90B蓋サンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質PP透明短辺(mm)370長辺(mm)600高さ外寸(mm)19適合コンテナオリコン EP45B、60B、90BRoHS指令(10物質対応)対応
フラツプ B90-21691-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツプ B90-21691-00YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
カバ- B90-15492-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- B90-15492-00YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
ホルダ B90-23857-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ B90-23857-00YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1RC-23857-00
ダンパ B90-24665-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ B90-24665-00YAMAHA(ヤマハ)
829税込912
1個
3日以内出荷
グロメツト B90-24742-00 YAMAHA(ヤマハ)グロメツト B90-24742-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
カラ- B90-23113-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ- B90-23113-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
ダンパ B90-83513-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ B90-83513-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
ラバ- B90-23195-00 YAMAHA(ヤマハ)ラバ- B90-23195-00YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
カバ- B90-24217-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- B90-24217-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
リサイクルトナー カシオ対応 B90-TDS-N エネックスリサイクルトナー カシオ対応 B90-TDS-Nエネックス
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種B9000印字枚数15000枚保証期間18ヶ月適合メーカーCASIO
ガイド,ワイヤ B90-83599-00 YAMAHA(ヤマハ)ガイド,ワイヤ B90-83599-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
レバ- 1 B90-83912-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 1 B90-83912-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
グリル,フロント B90-28309-00 YAMAHA(ヤマハ)グリル,フロント B90-28309-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ブラケツト B90-2612E-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト B90-2612E-00YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
パイプ B90-1443J-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ B90-1443J-00YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
3日以内出荷
スペ-サ B90-21998-00 YAMAHA(ヤマハ)スペ-サ B90-21998-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ダンパ 1 B90-15316-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1 B90-15316-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
レバ- 2 B90-83922-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 2 B90-83922-00YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ダンパ- B90-2466M-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ- B90-2466M-00YAMAHA(ヤマハ)
829税込912
1個
3日以内出荷
パイプ 10 B90-24321-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 10 B90-24321-00YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
3日以内出荷
ダンパー 2 B90-15326-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパー 2 B90-15326-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
ホルダ B90-8431U-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ B90-8431U-00YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
3日以内出荷
ボルト,キヤツプ B90-23111-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,キヤツプ B90-23111-00YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボルト,キヤツプ B90-23111-10 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,キヤツプ B90-23111-10YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
カバーアセンブリ B90-15490-00 YAMAHA(ヤマハ)カバーアセンブリ B90-15490-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
パイプ 3 B90-24313-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 3 B90-24313-00YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
プロテクタアセンブリ B90-14708-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタアセンブリ B90-14708-00YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
メ-タアセンブリ B90-83500-00 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ B90-83500-00YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
メ-タアセンブリ B90-83500-40 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ B90-83500-40YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
プレート ブリーザ B90-11165-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート ブリーザ B90-11165-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1RC-11165-00
ラジエタカバーアツシイ B90-1240J-10 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタカバーアツシイ B90-1240J-10YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ブラケツト,リフレクタ 1 B90-85112-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,リフレクタ 1 B90-85112-00YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
3日以内出荷
ボス,クラツチ B90-16371-10 YAMAHA(ヤマハ)ボス,クラツチ B90-16371-10YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
...