カテゴリ

  • 物流用品(209)
  • 制御機器(87)
  • メカニカル部品(81)
  • 切削工具(80)
  • 機構部品(63)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 建築金物(48)
  • 作業工具(46)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 測定用品(35)
  • 保管用品(34)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 厨房用品(28)
  • 事務用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電動工具(15)
  • 電気材料(14)
  • 清掃用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 防犯用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 作業服(9)
  • 家電(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 医療(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「b-90」の検索結果

1,238件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールウッド 帽子掛 SW-B-90 LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッド 帽子掛 SW-B-90

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20材質天然木(特殊樹脂加工)、黄銅材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、真鍮/サチライトニッケルめっき質量(g)73種類帽子掛奥行(mm)86取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:19.6、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/2、フック部/10
  • オリコンEP45B、60B、90Bフタ サンコー(三甲)

    オリコンEP45B、60B、90Bフタ

    サンコー(三甲)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質PP色透明短辺(mm)370長辺(mm)600高さ外寸(mm)19適合コンテナオリコン EP45B、60B、90BRoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • AP-GIC-011B-090 802.3af/at/bt対応PoEインジェクター (90W) Vivotek

    AP-GIC-011B-090 802.3af/at/bt対応PoEインジェクター (90W)

    Vivotek
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:56VDC/1.61A●電源ピン割当:3/6,4/5(+),1/2,7/8(-)寸法(mm)173×80×39.8質量(kg)0.45ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】90短絡保護対応過電流保護対応動作湿度(%)5~90%保存湿度(%)5~90(非結露)保管温度(℃)-25~65各種認証CE, CB, FCC, VCCI動作温度範囲(℃)-10~40@90W/-10~50@80W入力電圧100~240VAC,50~60HzMTBF(時間)200000ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 【リサイクル】リサイクル カシオ対応 B90-TDS-N(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル カシオ対応 B90-TDS-N(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合B9000主な適合純正品番B90-TDS-N種別クイック式色ブラック印字枚数約15000枚各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合適合メーカーCASIO/カシオサービス分類リサイクル・リビルト
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9Ω ±0.1%, YR1B90R9CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9Ω ±0.1%, YR1B90R9CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗90.9Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • ゴムバンド WAKI(和気産業)
    ブラウン
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ゴムバンド

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    輪状で弾性能が良い為、色々な物をまとめるのに便利
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(36件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • クッション養生マット ユタカメイク

    クッション養生マット

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
    用途床養生、運送時養生材質ポリエステル厚さ(mm)約5色(表)ネイビー、(裏)ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート樹脂板 光
    クリア
    ブラウン

    ポリカーボネート樹脂板

    光(21件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • コルクボード アイリスオーヤマ

    コルクボード

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    オフィスや店舗、ご家庭など幅広い場所でお使いいただけるコルクボードです。コンパクトサイズから大型サイズまで豊富なサイズ展開で、設置場所に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
  • ビニールチューブ TRUSCO
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTC

    オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

    KTC(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • ストレッチコード WAKI(和気産業)

    ストレッチコード

    WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷
    EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
    用途荷物の固定に
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ

    ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
    用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒) SATO(サトー)

    インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒)

    SATO(サトー)(16件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    用途ハンドラベラー(はりっ子、SP)用インクローラー
  • モビロンバンド 日清紡

    モビロンバンド

    日清紡(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(150本)
    当日出荷
    天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
    仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%色透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • スペースユニット アイリスオーヤマ

    スペースユニット

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。 付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。 棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
    色ホワイト/ライトメープル連結数2段まで使用場所キッチン・厨房
  • 光るダイヤ トラテープ(封入反射) トーグ安全工業

    光るダイヤ トラテープ(封入反射)

    トーグ安全工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷
    テープ長さ(m)10
  • マスターBOX TRUSCO

    マスターBOX

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
    色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209