カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
- バイク部品(307)
- 油圧機器・油圧ホース(229)
- 農業機械(195)
- 制御機器(72)
- メカニカル部品(34)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 切削工具(24)
- 作業工具(23)
- 機構部品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(16)
- 建築金物(16)
- 自動車補修部品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 保管用品(10)
- オフィス家具(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 梱包用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 縫製用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 家電(6)
- エンジン工具(6)
- 物流用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(250)
- PMC(175)
- ホンダ(172)
- コガネイ(166)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- 日東工業(44)
- MAD MAX(マッドマックス)(36)
- CKD(27)
- スバル(20)
- TRUSCO(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- イスカル(14)
- ナベヤ(14)
- ALBA(アルバ)(11)
- スリーピース(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- OVER RACING(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-900」の検索結果

食材管理ラベル B-0900 Aタイプ (上質再剥離) カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷食材の調理、開封、解凍後の保管を管理するシール。糊残りが無い・剥離が簡単。1シート10枚仕様。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質上質紙寸法(mm)60×42(シートサイズ)225×140
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
M3型中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。用途棚上の収納物の落下防止に。材質ナイロン色ブルーベルト幅(mm)25
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
屋外用ラベル A4 油面粗面対応
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10シート)当日出荷から5日以内出荷ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.08サイズA4シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ZAKレシプロブラシ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷隙間や狭いところをザクザクこすります。対応機種レシプロソー・セーバーソー適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
平バール
オーエッチ工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。トラスコ品番165-9961材質機械構造用炭素鋼 S53C全長(mm)900質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
スーパーボールレンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥5,998税込¥6,5981セット(9本)当日出荷スーパーボールレンチのセットです。用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。先端形状ボールポイント
ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド
光(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
箱型アルミレベル
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
マスターツールロング六角棒L形レンチセット 吋目 9pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷インチサイズです。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。トラスコ品番369-7428セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型サイズインチサイズ質量(g)410タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
マグネットハンド
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,598税込¥8,3581セット(9本組)当日出荷仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)形状L型質量(kg)0.40タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
組立式木製ロッカー
Asmix(アスカ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF質量(kg)約10.3(組合わせ時)内容1台耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363鍵あり1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
寒くなったら使う手袋(天然ゴム)
勝星産業¥799税込¥8791双3日以内出荷から6日以内出荷冬でも暖かい防寒タイプ。 オールコーティングによる抜群の防水性。 柔軟性が高く手の感覚を損ないません。 天然ゴムによる高グリップ力。 低温でも柔らかさを保ちます用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等材質裏地:綿(裏起毛)樹脂部:天然ゴム色茶色/白入数(双)1機能防寒性材質(すべり止め)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
タックシール
ヒサゴ¥4,598税込¥5,0581袋(100シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。GB900の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)53.3×25.4坪量(g/m2)127程度面付30(3×10)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。トラスコ品番323-1577セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型質量(g)300タイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
中空バラシバール
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷から4日以内出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
えいむ レザータッチグルーブメニュー
えいむ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷従来品のようにひもで中紙を押さえるものと違いピンメニューブックシリーズピンで上下から止めるので、ずれる事はありません。
...