カテゴリ

  • 自動車純正部品(574)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(560)
  • バイク純正部品(494)
  • 農業機械(363)
  • バイク部品(293)
  • 制御機器(251)
  • メカニカル部品(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(170)
  • トラック純正部品(139)
  • 切削工具(126)
  • 測定用品(79)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 自動車補修部品(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 電気材料(40)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 機構部品(33)
  • 家電(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 物流用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 電動工具(14)
  • 厨房用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(8)
  • 医療(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)

「e-400」の検索結果

関連キーワード
3,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEAR

    NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch

    NETGEAR
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
    付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
  • ツーリング 高精度コレットチャック E400 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング 高精度コレットチャック E400

    セコ・ツールズ・ジャパン
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
    寸法LB(mm)38寸法LF(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)108.4寸法LPR(mm)60
  • 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD

    高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)

    CKD
    78,300税込86,130
    1台
    5日以内出荷
    高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
    用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
  • Rスポイラー(FE) 9606-1F-E400BW スバル

    Rスポイラー(FE) 9606-1F-E400BW

    スバル
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • オーリング 13271-1E400 SPI

    オーリング 13271-1E400

    SPI
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13271-1E400適合メーカーNISSAN
  • 放射線遮蔽インソール バイオラバーRSM E400 バイオラバー

    放射線遮蔽インソール バイオラバーRSM E400

    バイオラバー
    23,980税込26,378
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。 X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。 使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。 表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。
    用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン質量(kg)0.3ブラック
  • 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー

    放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400

    バイオラバー
    23,980税込26,378
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロンブラック
  • (ML243)TANK ASSY,FUEL(E400AL) 三菱ふそう

    (ML243)TANK ASSY,FUEL(E400AL)

    三菱ふそう
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
  • E_00P-070S - L形配管アダプタ(E400P) SMC

    E_00P-070S - L形配管アダプタ(E400P)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
  • CARBU,E400(B) ホンダ

    CARBU,E400(B)

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • マスターBOX TRUSCO

    マスターBOX

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
    透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
  • RP-60E用#400研磨スターターセット マイト工業株式会社

    RP-60E用#400研磨スターターセット

    マイト工業株式会社
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1RoHS指令(10物質対応)対応
  • どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    どでかポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
    用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
  • ブレードE シャビーブ

    ブレードE

    シャビーブ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • さじかげん TKG

    さじかげん

    TKG(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
    材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196耐熱温度(℃)70
  • バイク用 オイルフィルター マグネット付き GS400E/バンディット400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 オイルフィルター マグネット付き GS400E/バンディット400 オイルエレメント Oリング付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
    用途バイク用主な適合純正品番16500-45810、16500-45820適合車種【SUZUKI】GF250(85-87)、 GS250FW(82-85)、GSX250E(82-87)、GSX250L(82-85)、GSX250T(82-85)、GSX-R250(87-88)、GS400(76-80)、GS400E(91-97)、GSX400E(82-86)、GSX400F(81-82)、GSX400F(88-92)、GSX400FW(82-85)、GSX400L(81-82)、GSX400インパルスFS(82-83)、GSX400インパルスX(86-87)、 GSX-R400(84-85)、GSX-R400(86)、GSX-R400(88)、GSX-R400(89)、バンディット(89-94)、バンディットV(91-94)、バンディットVZ(97-00)、GS650G(81-83)、GS750GL(81-82)、GSX750E(81-85)
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
  • カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon

    カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400

    Canon
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
    セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
  • 紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 今村紙工

    紙エンボス 緩衝材養生シート 1本

    今村紙工(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
    用途壁面等、屋内外の養生材として仕様ミシン目加工:無、個別包装:有材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ茶色巻芯径(Φmm)50
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
  • ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E

    フルーク(FLUKE)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    平均値測定 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
    用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAP適合D仕様:入力インピーダンス10MΩ、確度0.25%寸法(mm)130×65×27周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm入力インピーダンス75MΩ保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)使用電圧範囲0~6 kV DCもしくはACピーク保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
  • E013A400 RBC用 金具セット OGK技研

    E013A400 RBC用 金具セット

    OGK技研
    999税込1,099
    1セット
    8日以内出荷
  • 先生のごほうびスタンプ ビバリー

    先生のごほうびスタンプ

    ビバリー
    2,498税込2,748
    1個(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    メッセージ付きスタンプ4個セット。インクパッド不要で約1000回押せる浸透印。キャラクターたちが頑張りを褒めてくれます。
    材質ABS、PE、PP、AS、油性顔料、PET、紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】82×83.5×36インク色直径(mm)【スタンプ捺印】27
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062

    EPCOS
    4,198税込4,618
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型目玉釦 日本紐釦貿易

    差し込み型目玉釦

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    469税込516
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリーンコート アズワン

    クリーンコート

    アズワン(1件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。 耐薬品性に優れています。
    サイズL質量(g)205胸囲(cm)56混率(%)ポリエステル97%ウエスト(cm)56袖丈(cm)60総丈(cm)126裄丈(cm)80ポケットなし
  • クリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ ワコウ

    クリーンコート 首マジック腰ひも E4002シリーズ

    ワコウ
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた耐薬品性と防汚性、低発塵性を備えた高レベルのクリーンコート。耐薬品性に優れた高性能防汚素材。軽くてしなやか、作業性もバツグン。汚れが付いても拭き取りらくらく!。ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。
    用途化学工業・食品加工・その他業務全搬
  • ヘビーデューティオートドレン ADH SMC

    ヘビーデューティオートドレン ADH

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
  • (13270)バルブカバーG/K ニッサン

    (13270)バルブカバーG/K

    ニッサン(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット マリン商事

    折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット

    マリン商事
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    折りたためる防災トイレ。水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)
    用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト付属品処理袋(1ロール/12枚分)材質ポリプロピレン質量(kg)(約)1.4グリーンタイプポータブルタイプ耐荷重(kg)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30
  • PT400eシリーズ用バッテリー SATO(サトー)

    PT400eシリーズ用バッテリー

    SATO(サトー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    PT408e/PT412eシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバッテリー
  • 電動アッパーUE40C アサダ

    電動アッパーUE40C

    アサダ
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
    トラスコ品番818-6860電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800積載荷重(kg)最大/120本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80収納時寸法(mm)310×260×1220昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
  • スナッピン(安全ピン) キリンス 日本紐釦貿易

    スナッピン(安全ピン) キリンス

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    399税込439
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なスナップピンです。
    材質スチール製ゴールド
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • ドラム缶運搬車 アズワン

    ドラム缶運搬車

    アズワン
    39,700税込43,670
    1台
    翌々日出荷
    縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!
    適合(ドラム缶)200L材質本体/スチール、キャスター/ゴム寸法(mm)680×1550×880質量(kg)21積載荷重(kg)最大400キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)アズワン品番4-2726-01
  • 電動消しゴム 電池式 サクラクレパス

    電動消しゴム 電池式

    サクラクレパス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な電池式です。軽量タイプです。
    用途製図・デザイン図面修正用付属品替えゴム4種類各5個、替えゴムホルダー2個、単4乾電池2本トラスコ品番818-4512材質ABS樹脂タイプ電池式奥行(mm)25縦(mm)30横(mm)140色(本体)ブルー繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...