カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(195)
  • メカニカル部品(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 作業服(73)
  • 制御機器(62)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 自動車補修部品(40)
  • 農業機械(38)
  • バイク部品(37)
  • 機構部品(28)
  • 物流用品(25)
  • 建築金物(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全標識(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-91」の検索結果

1,014件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-91種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)875寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B-91 オカッパリフック C’ultiva(カルティバ)

    B-91 オカッパリフック

    C’ultiva(カルティバ)
    339税込373
    1枚
    7日以内出荷
    オカッパリファンの間ではもはやスタンダードなモデル。♯4~♯5/0までの豊富なサイズバリエーションは2.5インチから6インチまでのあらゆる種類のワームとのセッティングを考えて設計されたモデルです。ロングキャストを頻繁に繰り返すオカッパリでは、合わせのとき、ラインの伸びや、タイムラグなどの要因がどうしてもフッキング率を低くしています。カルティバオカッパリフックの特徴はカーボンスチールの瞬発性を生かしたスプリングバックフックキング。これはわかりやすくいえば、バネの原理で瞬間的なフッキングを実現するという素材特性を生かしたのもです。当然、フックポイントにはカッティングポイント採用。いかなるショートバイトもフッキングに持ち込むカルティバの自信作。オカッパリにはオカッパリフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • アルミホワイトボード アイリスオーヤマ

    アルミホワイトボード

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。 1200×900mmのサイズと、1800×900mmの大型サイズをご用意。 縦横両用で設置できるため、使用場所に合わせて柔軟に設置可能です。 また吊り下げても使用することができます。裏面に縦・横設置用のフック付です。 便利なマグネット・イレーサー付きです。
    繰り返し・詰め替え対応
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(穴用・ステンレス)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    639税込703
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイク

    ボール止め金具付バンジーコード

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • タフレーベル 薄型小物ケース 中林製作所

    タフレーベル 薄型小物ケース

    中林製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
    材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
  • 真鍮チューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮チューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ

    タカチ電機工業
    199税込219
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチコード(穴明き) WAKI(和気産業)

    ストレッチコード(穴明き)

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
    用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。穴ピッチ(mm)150
  • ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイク

    ボール止めバンジーコード 5mm

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
    用途各種結束仕様ボール止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]

    NB高圧用異径ニップル

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
  • クリーンブラシDX サワフジ

    クリーンブラシDX

    サワフジ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ丈夫で花粉やホコリをしっかりと落としてくれる豚毛ブラシ。ソファー・ベッド・テーブルクロスなどのブラッシングにも。天然木を使用した握りやすい柄。
    材質毛/100%豚毛、本体/天然木寸法(mm)250×52×47質量(g)89アズワン品番65-0404-83繰り返し・詰め替え対応
  • ステンより線ネオベベルブラシ 鳴門屋

    ステンより線ネオベベルブラシ

    鳴門屋
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
  • ボールポイント・ブレード BONDHUS

    ボールポイント・ブレード

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ZAKレシプロブラシ SK11

    ZAKレシプロブラシ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いところをザクザクこすります。
    対応機種レシプロソー・セーバーソー適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
  • バッグシーラーエースⅡ パイロン

    バッグシーラーエースⅡ

    パイロン(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ポリ袋などを軽い力で簡単に結束できます。 ステンレスフレームだから錆に強い。 高級感のあるデザイン。 環境に配慮した塗装レス。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
...