カテゴリ
- メカニカル部品(354)
- FA担当者のオススメ新商品(244)
- 物流用品(107)
- 制御機器(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- バイク部品(37)
- 自動車補修部品(29)
- 農業機械(24)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 店舗什器・備品(16)
- 機構部品(16)
- 建築金物(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 切削工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- テープ(9)
- 卓上消耗品(6)
- 安全標識(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車純正部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(240)
- KANA(片山チエン)(83)
- ハンマーキャスター(55)
- CKD(34)
- サトーパーツ(32)
- KITO(キトー)(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ALBA(アルバ)(10)
- エスコ(8)
- 富士電機(8)
- 椿本チエイン(7)
- ネグロス電工(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- TORAY(東レ)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- P・O・Pプロダクツ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-94」の検索結果

B 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-94種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)925寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
椎 刃口柄 1500 B-94-1
浅香工業¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷4960517071626:パイプジョレン刃口 1500柄付用の替柄です。用途替柄。材質南洋材全長(mm)1500直径(Φmm)30
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-94BC 瞬貫BC
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
UV屋外シート
ユタカメイク(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から10日以内出荷#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。種別スルーザー編み材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色シルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)900基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)織り方スルーザー編みシート厚さ(mm)約0.33ハトメ内径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐水、耐候ハトメアルミハトメ
タフレーベル 薄型小物ケース
中林製作所(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥449税込¥4941枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
ZAKレシプロブラシ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷隙間や狭いところをザクザクこすります。対応機種レシプロソー・セーバーソー適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥2,998~税込¥3,298~1本(4m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
...

















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)












![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)