カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,250)
  • 自動車純正部品(1,136)
  • 制御機器(716)
  • 農業機械(501)
  • パソコン/周辺機器(418)
  • 日用品(318)
  • 油圧機器・油圧ホース(307)
  • メカニカル部品(217)
  • バイク純正部品(187)
  • 物流用品(175)
  • 科学研究・開発用品(139)
  • バイク部品(127)
  • 測定用品(109)
  • 自動車補修部品(105)
  • 保管用品(95)
  • 食品・飲料(89)
  • カー用品(88)
  • 切削工具(82)
  • 電気材料(67)
  • 介護用品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 機構部品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 学童・教育用品(49)
  • 電動工具(45)
  • 家電(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 自転車部品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 作業工具(35)
  • オフィス家具(33)
  • 医療(31)
  • 建築金物(28)
  • 事務用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 防災用品(22)
  • 梱包用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 厨房用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 作業服(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 安全用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全標識(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-c02」の検索結果

14,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (B0C2)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B0C2)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (B5C2) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (B5C2)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    268税込295
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 玉入れオイルカップ ノーブランド

    玉入れオイルカップ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • くもり止めスプレー ユニカー工業

    くもり止めスプレー

    ユニカー工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(80mL)
    当日出荷
    ヘルメットのプラスチックシールドやガラス内側のくもりを強力に防ぎます。又、くもり止めと同時に簡単な汚れ落としもでき、クリアな視界を確保する事が出来ます。
    成分アルコール類50% 非イオン系界面活性剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.04L危険物の性状水溶性
  • 箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業

    箱入りモータブレーカ MBC

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源表示パイロットランプ付
    付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    セラミックブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター ビスドメ HKT

    コネクター ビスドメ

    HKT
    239税込263
    1個
    翌日出荷
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • niowaina baby 消臭ポリ袋 ピンク半透明 日本サニパック

    niowaina baby 消臭ポリ袋 ピンク半透明

    日本サニパック
    749税込824
    1個(80枚)
    翌日出荷
    ベビー用 紙おむつ専用の消臭ポリ袋。消臭効果だけでなく環境に配慮した製品。
  • バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロ

    バッテリー充電器 OP-BC02R

    オメガプロ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)。充電全領域でパルス充電(全パルス充電)。パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!。ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能。充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology。《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
    タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
  • 点字鋲用カーペットキャッチ ヤンテス

    点字鋲用カーペットキャッチ

    ヤンテス
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    点字鋲用カーペットキャッチ
  • シルバービット 段付 10本組  #2×100 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    シルバービット 段付 10本組 #2×100

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
    用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×100(段付)全長(mm)100先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • タブレットケース_Apple10世代iPad10.9インチ用_耐衝撃防水 サンワダイレクト

    タブレットケース_Apple10世代iPad10.9インチ用_耐衝撃防水

    サンワダイレクト
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
    タイプケース型対応機種iPad 10.9インチ (第10世代)防塵防水性能IP68特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付角度調節1段階
  • リバーシブルバスカーテン 明和グラビア

    リバーシブルバスカーテン

    明和グラビア
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    セット内容防水防カビ・Sカン8個入・両面プリント材質塩化ビニル樹脂ブルー質量(g)460幅(cm)120巻取長さ(cm)178
  • スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別BC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • b2c 2wayスプレーボトル ホワイト cotta

    b2c 2wayスプレーボトル ホワイト

    cotta
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    3日以内出荷
    2WAYで使用できる、詰替用スプレーボトルです。 スプレー1本でミストとムースタイプの両方を切り替えてご利用頂けます。 シンプルでマットな質感が落ち着いた大人デザイン。 360°どの方向に向けても噴射することができます。 お掃除用洗剤や殺菌用アルコール、消臭剤、アイロンウォーターなどを入れてご利用ください。
    材質スプレー:PP、本体:HDPE寸法(mm)92×60×H235ホワイト容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • RG クラッチカバーCL11/CS22 RG(レーシングギア)

    RG クラッチカバーCL11/CS22

    RG(レーシングギア)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム

    DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル

    エレコム(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1冊
    当日出荷
    2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
  • ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具]

    ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS

    PLUS(プラス)[文具]
    549税込604
    1個
    当日出荷
    どうぶつがダンボールの上を滑って開梱。開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。荷物を傷つけにくい刃の高さ。ロック式台座:安全性を考慮し簡単に外れないスライドロック式。手に収まりやすいサイズ感とやわらかい触り心地のどうぶつシリコンカバー。替刃式
  • SHOW UPベースカラー SHOW UP

    SHOW UPベースカラー

    SHOW UP
    10,980税込12,078
    1本(0.9kg)
    6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
  • 防災キャビ コーナータイプ 吉川金属

    防災キャビ コーナータイプ

    吉川金属
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    エレベータ内やオフィス、共有スペースなどの「角」に置けるコーナータイプ。省スペースで設置出来ます。開けると反応して点灯。
    セット内容水(500ml)×5本、カンパン×2缶、センサーライト×1個、予備電池(単三×4本)×1個、簡易トイレ(大用:1個入)×3個、簡易トイレ(小用:3個入)×1個、アルミシート×1枚、ポンチョ×1個、手回し充電式ラジオライト×1個、紙コップ×10枚、ポケットティッシュ×3個材質ステンレス質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×299×706
  • 切開剪刀 反 鈍/鈍 全長115mm ビー・ブラウンエースクラップ

    切開剪刀 反 鈍/鈍 全長115mm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    全長(mm)115アズワン品番64-6363-82医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UP

    SHOW UPベースカラー ミニボトル

    SHOW UP
    3,398税込3,738
    1本(180g)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースC

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ TriForest

    PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ

    TriForest
    26,980税込29,678
    1パック(12個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
    用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)種別三角フラスコ
  • Antiglare film for iPhone12Pro Max パワーサポート

    Antiglare film for iPhone12Pro Max

    パワーサポート
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ギラギラを低減して、屋外でも見やすい。
    対応機種iPhone12Pro Max
  • ブラインドカーボ 横目 アクリサンデー

    ブラインドカーボ 横目

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(5枚)
    当日出荷
    色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
...