ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(録画専用×1/汎用×1)
グリーン購入法適合
サウンドシステムレグザパワーオーディオ
音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM
チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
3kVAの高出力インバーター発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計
負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。
堅牢なガードフレーム
万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。
積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。
非常時に備える
停電や災害時など、非常用電源に最適です。
その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。
家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9
トラスコ品番496-3857
全長(mm)482
質量(kg)34
種類燃料:無鉛ガソリン
電流(A)交流:30/直流:8
全幅(mm)420
全高(mm)417
騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)
連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6
定格出力(kVA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量エンジン:212cc
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
「PROMETHEUS VISION(UTV50G22G)」は、GoogleTVを搭載した4K画質対応の50インチ型テレビです。GoogleTV は、Google が提供するスマートテレビプラットフォームで、テレビ番組や映画、ストリーミングサービスなどのコンテンツを視聴できるサービスです。Google Playから新しいアプリをダウンロードしたり、Google アシスタントによる音声操作や、視聴履歴に基づいたコンテンツの提案など、さまざまな機能が搭載されています。
付属品リモコン、リモコン用単4乾電池×2個、B-CASカード×1枚、B-CASカード紛失防止ホルダー×1個、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書×1部、保証書×1部、電源ケーブル×1本,3in1 AV ケーブル×1
適合GPU:Mali-G52、HDR:HDR10
タイプバックライト:直下型LEDバックライト
メモリー2G+32G(RAM/ROM)
使用CPUA53×4 - 1.5GHz
画面サイズ50インチ
OSAndroid TV Version11
画素数(水平×垂直)(V)3840(H)×2160 4K画質
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式VA
BluetoothVersion 5.1
Wi-FiIEEE802.11a / b / g / n / ac
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。
記録方式HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PS
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
地上・BS/CSデジタルチューナー搭載、基本機能を充実させたベーシックモデルの液晶テレビです。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)を備え。4外付けHDD留守番録画にも対応しています。
EPG(電子番組表)対応、7チャンネル6時間分表示。8日分受信。
付属品スタンド2本、固定用ネジ、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書
電源AC100 50/60Hz
機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
コントラスト比3000:1
視野角(左右:上下)178:178
使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
画質ハイビジョン
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
待機電力(W)0.5
入出力端子AV入力、USB×1、HDMI入力×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニ)、光デジタル音声出力×1、LAN×1(双方向データ放送用)
発売年2023年
パネル駆動方式VA
基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。外付けHDD録画機能は留守録にも対応。
HDMI端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本を押さえた入出力端子付で安心の1台です。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ
その他電子番組表対応(EPG)、視聴予約可能、双方向データ放送(BML)対応
付属品スタンド×2、固定用ネジ×2、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン、単4電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書
機能番組表(EPG)からの予約、最大4TBまでの外付けHDD対応、予約機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能
VESAマウント(mm)200×200
画質ハイビジョン
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
入出力端子AV入力、USB×2、HDMI×2、LAN(双方向データ放送用)
地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。
直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。
付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)5
電源AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5)
機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
コントラスト比3000:1
応答速度9.5ms(GtoG)
視野角(左右:上下)178:178
使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
画面サイズ40V
画質ハイビジョン
画素数1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)83.3
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
待機電力(W)0.5
音声出力8+8W
最大輝度(cd/m2)230
入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用)
発売年2023年
パネル駆動方式VA
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード