カテゴリ

  • 日用品(454)
  • パソコン/周辺機器(149)
  • オフィス家具(115)
  • 制御機器(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • バイク部品(57)
  • 自動車補修部品(57)
  • 事務用品(56)
  • 農業機械(56)
  • 食品・飲料(54)
  • メカニカル部品(42)
  • 介護用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 作業工具(29)
  • 切削工具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 家電(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 防災用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「b-e06」の検索結果

1,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 平置きゴム 光

    平置きゴム

    (6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
    材質天然ゴム形状
  • イス脚キャップ パイプ用 光

    イス脚キャップ パイプ用

    (2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    イス脚キャップです 騒音・床の傷防止 イスを動かすときの騒音や床・フローリングの傷を軽減します
  • ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付 B-EAR

    ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付

    B-EAR
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)40幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%通信方式複信プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
  • ピン型マイク風防付X10用 B-EAR

    ピン型マイク風防付X10用

    B-EAR
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)35幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • イス脚キャップバラ 光

    イス脚キャップバラ

    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    材質/仕上エラストマー樹脂
  • セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407E6 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407E6

    brembo
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407E6。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス
  • ハンドブラシ交換用 塩ビ SK11

    ハンドブラシ交換用 塩ビ

    SK11
    639税込703
    1個
    当日出荷
    握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
    用途水回りの汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.4材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)95
  • 平置きゴム 光

    平置きゴム

    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    机等の脚の下に置いてご使用ください 丸底脚の固定、床の保護 非移行性ゴムを使用しています
    形状
  • 超極細TPXチューブ ホッティーポリマー

    超極細TPXチューブ

    ホッティーポリマー
    7,198税込7,918
    1巻(10m×1巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
    用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
  • SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • サンビーマー BE100E26 6W オーム電機

    サンビーマー BE100E26 6W

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    形状BE-100全高(mm)77口金E26直径(mm)55
  • クロ タケネ ナベネジキャップ 大阪魂

    クロ タケネ ナベネジキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1個(3個)
    翌々日出荷
  • セレクト32通しブラケット縦型 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト32通しブラケット縦型

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒に通したまま取付可能です。ジョイントとしても使用いただけます。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ55×厚さ74.5全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)55×44
  • 円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック

    円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • シロ タケネ ナベネジキャップ 大阪魂

    シロ タケネ ナベネジキャップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溝入工具ホルダー
    用途内径加工用
  • B7Eルーズリーフ 6mm罫 マルマン

    B7Eルーズリーフ 6mm罫

    マルマン
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    サイズB7変型枚数100穴数9穴横罫(メモリ入り)罫幅(mm)6
  • 円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック

    円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ

    サンドビック
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル

    ツインヘッドホルダ

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
  • BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A オンダ製作所

    BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A

    オンダ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズ

    WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

    ウォーターミルズ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    センターカット形状のため汎用的です。
    用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所

    WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溝入工具ホルダー
    用途内径加工用材質タイプGYシリーズ一体型勝手
  • 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ

    超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル

    ウォーターミルズ
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
    用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
  • クリップボードE B6 コクヨ

    クリップボードE B6

    コクヨ(2件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    伝票や喫茶店・レストランのお会計の整理に 複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能が付いています。 ペンホルダーが付いていて便利です。 フック掛けが付いています。
    材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/128×182サイズB6タイプタテ縦(mm)212横(mm)148紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合
  • HIDコンバージョンキット  SHDBE0601 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HIDコンバージョンキット SHDBE0601

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDBE0601
  • 1軸アクチュエータ SE4520B(E6) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4520B(E6)

    黒田精工
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004B(E6) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004B(E6)

    黒田精工
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE4505B(E6) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4505B(E6)

    黒田精工
    199,980税込219,978
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE4510B(E6) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4510B(E6)

    黒田精工
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010B(E6) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010B(E6)

    黒田精工
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005B(E6) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005B(E6)

    黒田精工
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビック

    CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド

    サンドビック
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    刃数6
  • 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-6Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
...
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
"b-e06" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷