カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 厨房用品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(12)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-w1.5」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ スーパーツール

    コンビネーションスパナ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    めがねとスパナで本締めにも対応しています。
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • ウェーブW(ベアリング 大阪魂

    ウェーブW(ベアリング

    大阪魂
    1,338税込1,472
    1個
    翌々日出荷
  • ロッキーラダー1 全段ダブルステップ 巴化成工業

    ロッキーラダー1 全段ダブルステップ

    巴化成工業
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。
    材質本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
  • デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    デルタブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
    材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装
  • 中量棚BW型 単体 サカエ

    中量棚BW型 単体

    サカエ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    カウンターブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
    材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
  • 中量棚BW型用オプションビーム サカエ

    中量棚BW型用オプションビーム

    サカエ
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    中量棚BW型用オプションビームです。
    セット内容ビーム×1本、抜け止めピン×2本アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中量棚BW型用棚板セット サカエ

    中量棚BW型用棚板セット

    サカエ
    9,698税込10,668
    1セット
    翌々日出荷
    アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500
  • 書ける木製パーテーション TRUSCO

    書ける木製パーテーション

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
    用途ミーティングスペースのホワイトボードとしてブラウン間口(mm)900
  • BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)50A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)50A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
    材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)108寸法H(mm)39温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量棚BW型用オプション支柱 サカエ

    中量棚BW型用オプション支柱

    サカエ
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    付属品支柱1本・ベースキャップアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • 中量棚BW型 連結 サカエ

    中量棚BW型 連結

    サカエ
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    木造羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木材などに固定する吊ボルトになります。
    用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ゴムベルトレンチ用交換ベルト トップ工業

    ゴムベルトレンチ用交換ベルト

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。
    用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
  • スパイラルチューブ エスコ

    スパイラルチューブ

    エスコ
    655税込721
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。
    材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115
  • リチウムイオンバッテリー溶接機 マイト工業株式会社

    リチウムイオンバッテリー溶接機

    マイト工業株式会社
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
    用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)質量(kg)13.5溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)定格使用率(%)50充電時間(時間)約1.5充電方式定格電流定電圧RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)バッテリー容量(Wh)528
  • LEDライセンスバルブ カーメイト

    LEDライセンスバルブ

    カーメイト
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】 ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。 そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。
    質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車適合バルブタイプT10タイプ
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    水栓アダプター等と組み合わせて、混合水栓用エルボボックスに組込み使用します。
    形状エルボ寸法L(mm)36寸法H(mm)33.5
  • ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMC

    ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
    仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
  • ダストボックス(調整アジャスター付) 木目×ブラック ダイマツ

    ダストボックス(調整アジャスター付) 木目×ブラック

    ダイマツ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    おしゃれなデザインと高い耐久性を兼ね備えたスチール製のダストボックス。パンチング穴が施された本体は、通気性を確保し、湿気や臭いの発生を抑えます。温かみのある木目調の蓋が、自然な雰囲気を演出し、どんな屋外スぺースにも調和します。耐久性抜群: スチール製の本体は、風雨に強く、長期間の使用に耐えられる設計です。通気性の確保: パンチング穴により、ゴミの湿気を逃がし、清潔感を保ちます。エレガントなデザイン: ブラックの本体と木目調の蓋が、スタイリッシュな印象を与え、。バルコニー、お庭、戸建て住宅、マンション、ハイツ、集合住宅、店舗、工場、飲食店、商業施設など様々なシーンでご使用いただけます。
    用途天井用の点検口材質本体:スチール製/表面加工:粉体塗装/アジャスター:スチール/ビス:ステンレス/天板:熱転写木目プリント木目×ブラック組立時間お客様組立品 1h/1人脚(mm)アジャスター付き(22-51
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    204,000税込224,400
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • バッテリー溶接機 ネオシグマ3 マイト工業株式会社

    バッテリー溶接機 ネオシグマ3

    マイト工業株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
    付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS340仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)1500耐荷重(kg)23アジャスト調整幅マイナス15mm~プラス25mm材質(脚)SUS304 Φ38パイプ脚床からスノコ板までの高さ(mm)200バックガード寸法(mm)高さ100/厚さ50
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として仕様【スノコ】ベタ板 SUS430 t1.0【脚】SUS304 Φ38パイプ脚高さ(mm)800、床からスノコ上まで:200奥行(mm)750間口(mm)1500耐荷重(kg)36.7仕上トップ:SUS430 t1.0 NO.4アジャスト調整幅:-15mm~+25mmバックガード寸法(mm)[高さ]150[厚さ]60
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として仕様【スノコ】ベタ板 SUS430 t1.0【脚】SUS304 Φ38パイプ脚高さ(mm)800、床からスノコ上まで:200奥行(mm)600間口(mm)1500耐荷重(kg)30.1仕上トップ:SUS430 t1.0 NO.4アジャスト調整幅:-15mm~+25mmバックガード寸法(mm)[高さ]150[厚さ]60
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として仕様【スノコ】ベタ板 SUS430 t1.0【脚】SUS304 Φ38パイプ脚高さ(mm)800、床からスノコ上まで:200奥行(mm)450間口(mm)1500耐荷重(kg)23仕上トップ:SUS430 t1.0 NO.4アジャスト調整幅:-15mm~+25mmバックガード寸法(mm)[高さ]100[厚さ]50
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ、脚:SUS304 ф38パイプ脚高さ(mm)800奥行(mm)750間口(mm)1500耐荷重(kg)36.7アジャスト調整幅:-15mm~+25mm床からスノコ板までの高さ(mm)200(スノコ上)バックガード寸法(mm)(高さ/厚さ)150/60
  • コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKD

    コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB

    CKD
    38,430税込42,273
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として仕様【スノコ】ベタ板 / SUS430 / t1.0、【トップ】SUS430 / t1.0 / NO.4仕上げ厚さ(mm)【バックガード】50高さ(mm)【本体】800【バックガード】100【床からスノコ上まで】200奥行(mm)450間口(mm)1500耐荷重(kg)23調整範囲(mm)【アジャスト】-15~+25材質(脚)SUS304(Φ38パイプ脚)
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS344仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ高さ(mm)800奥行(mm)750間口(mm)1500耐荷重(kg)36.7アジャスト調整幅マイナス15mm~プラス25mm材質(脚)SUS304 Φ38パイプ脚床からスノコ板までの高さ(mm)200バックガード寸法(mm)高さ150/厚さ60
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS342仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)1500耐荷重(kg)30.1アジャスト調整幅マイナス15mm~プラス25mm材質(脚)SUS304 Φ38パイプ脚床からスノコ板までの高さ(mm)200バックガード寸法(mm)高さ150/厚さ60
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、脚:SUS304 ф38パイプ脚幅(mm)アジャスト調整:マイナス15~プラス25寸法(mm)バックガード:150/60(高さ/厚さ)高さ(mm)200(床からスノコ上まで)、800奥行(mm)750間口(mm)1500耐荷重(kg)36.7仕上トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上
  • 蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD

    蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG

    CKD
    42,937税込47,231
    1個
    4日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。